Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL M7284C1000 Electric Actuator, 120V, 90 Degree Stroke, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720

HONEYWELL M7284C1000 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, 120 V, διαδρομή 90 μοιρών, 50 / 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XAL Μοντέλο: M7284C1000Σταυρός: 33P720
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
€2,264.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Βάθος7-5 / 16 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑκροδέκτες βίδας
Ύψος6.437 "
Τοποθέτηση ΤύποςΜετωπικός
Κατανάλωση ενέργειας15VA
Αξιολόγηση ισχύος13W
Αντικαθιστά τη Honeywell MotorsΑρ. Αρ. M744T1004
Τύπος άξοναΔιπλό
Τύπος σήματοςΔιαμόρφωση
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίουαπό 90 έως 160
Τύπος διακόπτη2 SPDT
Χρονισμός (δευτ.)30 έως 60 δευτ.
Ροπή150 ίντσες-lb.
Τάση24 VAC
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2265
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής Honeywell M7284C1000 χρησιμοποιείται με αποσβεστήρες αέρα καύσης για ακριβή τοποθέτηση και έλεγχο των αποσβεστήρων εξαερισμού, του εξοπλισμού HVAC και των συστημάτων εξοικονομητή.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής Honeywell M7284C1000 διαθέτει άξονα διπλού άκρου για οδήγηση διπλών εφαρμογών και στις δύο πλευρές ενός κινητήρα.
  • Χρησιμοποιεί σήματα διαμόρφωσης για τη μετάδοση σημάτων βελτιωμένης ποιότητας λήψης.
  • Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής διαθέτει 2 διακόπτες SPDT κατάλληλους για λειτουργία σε υψηλά ρεύματα & τάσεις.
  • Έχει θερμοκρασίες περιβάλλοντος που κυμαίνονται από -40 έως 150 βαθμούς F.
  • Αυτός ο χειροκίνητος ενεργοποιητής Honeywell M7284C1000 δεν διαθέτει επιπλέον επιστροφή ελατηρίου, επιτρέποντας στον ενεργοποιητή να παραμείνει στην ίδια θέση όταν είναι απενεργοποιημένος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο στερέωσης προσφέρει ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής Honeywell M7284C1000;

Α. Αυτός ο ηλεκτρικός ενεργοποιητής προσφέρει πόδι για εύκολη εγκατάσταση.

Ε. Τι τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης χρησιμοποιείται στον ηλεκτρικό ενεργοποιητή Honeywell M7284C1000;

Α. Βιδωτός ακροδέκτης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιστροφή την άνοιξηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Ενεργοποιητής, Μη ελατηριωτικός κινητήρας επιστροφής, Ισχύς 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "-30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.437 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.5 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.5 "€179.22
Ενεργοποιητής αποσβεστήρα HONEYWELL MS8120F1200, Άμεση τοποθέτηση, Επιστροφή ελατηρίου, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Ναι-40 βαθμούς έως 130 βαθμούς F3"2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 Ενεργοποιητής / απενεργοποίηση ηλεκτρικού ενεργοποιητή SPST, -22 Deg. έως 149 βαθμούς. F, 44 ίντσες-λίβρες, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ναι-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F3.156 "SPST45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 25 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη44 ίντσες-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
HONEYWELL MN7220A2205 Διαμόρφωση ηλεκτρικού ενεργοποιητή, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. F, 175 ίντσες-λίβρες, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F3.625 "-95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz175 ίντσες-lb.24 VAC3 15 / 16 "€637.68
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4120A1209, 100-240 VAC, On / Off, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Ναι-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2-15 / 16 "2 SPDT45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 20 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL M7284C1000 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής, 120 V, διαδρομή 90 μοιρών, 50 / 60 Hz
€2,264.43 /μονάδα