Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL MN7220A2205 Διαμόρφωση ηλεκτρικού ενεργοποιητή, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. F, 175 ίντσες-λίβρες, 24 VAC | CD3UUZ 278Y32

HONEYWELL MN7220A2205 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής διαμόρφωσης, -5 μοίρες. έως 140 μοίρες. F, 175 ίντσες-Lbs, 24 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3UUZ Μοντέλο: MN7220A2205Σταυρός: 278Y32

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€637.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Βάθος3.625 "
Ηλεκτρικές συνδέσειςΚλειστή λωρίδα ακροδεκτών βιδών
Ύψος8 25 / 32 "
Τοποθέτηση ΤύποςΆμεση οροφή
Κατανάλωση ενέργειας6VA
Τύπος άξοναΑυτοκεντρωτική σύσφιξη
Τύπος σήματοςΔιαμόρφωση
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Βαθμός εγκεφαλικού επεισοδίου95 +/- 3
Χρονισμός (δευτ.)95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz
Ροπή175 ίντσες-lb.
Τάση24 VAC
Πλάτος3 15 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6425

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕπιστροφή την άνοιξηΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάθοςΤύπος διακόπτηΧρονισμός (δευτ.)ΡοπήΤάσηΠλάτοςΤιμή
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV Ενεργοποιητής, Μη ελατηριωτικός κινητήρας επιστροφής, Ισχύς 15VA | AH3XAJ 33P716 M7284A1004Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "-30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€1,967.15
HONEYWELL M7284C1000 Electric Actuator, 120V, 90 Degree Stroke, 50 / 60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000Οχι-40 βαθμούς έως 150 βαθμούς F7-5 / 16 "2 SPDT30 έως 60 δευτ.150 ίντσες-lb.24 VAC5.5 "€2,264.43
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.437 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.593€286.51
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off Floating SPDT Electric Actuator, -5 Deg. έως 140 βαθμούς. ΣΤ | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011Οχι-5 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2.5 "SPDT95 δευτερόλεπτα Ονομαστική τιμή @ 60 Hz44 ίντσες-lb.24 VAC/DC2.5 "€179.22
Ενεργοποιητής αποσβεστήρα HONEYWELL MS8120F1200, Άμεση τοποθέτηση, Επιστροφή ελατηρίου, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200Ναι-40 βαθμούς έως 130 βαθμούς F3"2 SPDT15 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 15 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.24 VAC4"€827.96
HONEYWELL MS8105A1130 Ενεργοποιητής / απενεργοποίηση ηλεκτρικού ενεργοποιητή SPST, -22 Deg. έως 149 βαθμούς. F, 44 ίντσες-λίβρες, 24 VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130Ναι-22 βαθμούς έως 149 βαθμούς F3.156 "SPST45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 25 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη44 ίντσες-lb.24 VAC/DC3 55 / 84 "€397.37
Ηλεκτρικός ενεργοποιητής HONEYWELL MS4120A1209, 100-240 VAC, On / Off, 2 SPDT | CD3VTL 278Y24 MS4120A1209Ναι-40 βαθμούς έως 140 βαθμούς F2-15 / 16 "2 SPDT45 δευτερόλεπτα Ονομαστικό @ 60 Hz, 20 δευτερόλεπτα. Επιστροφή την άνοιξη175 ίντσες-lb.100-240 VAC3 15 / 16 "€792.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL MN7220A2205 Ηλεκτρικός ενεργοποιητής διαμόρφωσης, -5 μοίρες. έως 140 μοίρες. F, 175 ίντσες-Lbs, 24 VAC
€637.68 /μονάδα