Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL LSXM4N Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου προστασίας από έκρηξη | AA4MZV 12V035

HONEYWELL Πλευρικός ενεργοποιητής ορίου με προστασία από έκρηξη LSXM4N

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MZV Μοντέλο: LSXM4NCross Ref: 12V035

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€968.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου έκρηξης
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηClass1, Division1, Group B, C, D), 9, Class 2, Division1, Group E, F, G
Φόρμα Επικοινωνίας2NC / 2NO SPDT Center Neutral, Snap Action, Double-Break
Βάθος2.44 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος5.75 "
Εκτίμηση IPΧωρίς αξιολόγηση IP
ΚίνησηCW / CCW Center Neutral
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 6, 7, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη4 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος10 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Πλάτος κυλίνδρου0.19 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 18 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 57 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 10 βαθμοί μέγ
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος2"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 3/4 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΣτυλ ενεργοποιητήΕνισχυτέςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤάση τάσηςΤιμή
HONEYWELL EX-XR3 Όριο προστασίας από έκρηξη Swtch AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Περιστροφικός βραχίονας μοχλού15 Ind./0.5 Res./0.25 Res0.75 λίβρες-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F0.25 "Pretravel (PT) 0.219 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 90 βαθμοί μέγ125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,147.06
HONEYWELL BXN4L Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου προστασίας από εκρήξεις | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Περιστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό104 ίντσες-lb.-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F-Pretravel (PT) 65 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 20 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 35 βαθμοί μέγ600AC / 250DC€2,916.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Πλευρικός ενεργοποιητής ορίου με προστασία από έκρηξη LSXM4N
€968.63 /μονάδα