Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL EX-XR3 Όριο προστασίας από έκρηξη Swtch AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 Ενεργοποιητής κορυφής ορίου αντιεκρηκτικής προστασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4MZC Μοντέλο: EX-XR3Cross Ref: 12V006
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
€1,147.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου έκρηξης
Μήκος ενεργοποιητή1.5 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές15 Ind./0.5 Res./0.25 Res
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, Κατηγορία I, Ομάδες Γ, & Δ; Διχ. 1 & 2, Class II, Groups, E, F, & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO, SPDT Συντηρημένη δράση Snap
Βάθος2.02 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.56 "
Εκτίμηση IPΧωρίς αξιολόγηση IP
ΚίνησηCW
Αξιολόγηση NEMA1, 7
Επιχειρησιακή Δύναμη0.75 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F
Roller Dia.0.75 "
Πλάτος κυλίνδρου0.25 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 0.219 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 90 βαθμοί μέγ
Τάση τάσης125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Πλάτος2.78 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΣτυλ ενεργοποιητήΕνισχυτέςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤάση τάσηςΤιμή
HONEYWELL BXN4L Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου προστασίας από εκρήξεις | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Περιστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό104 ίντσες-lb.-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F-Pretravel (PT) 65 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 20 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 35 βαθμοί μέγ600AC / 250DC€2,649.45
HONEYWELL LSXM4N Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου προστασίας από έκρηξη | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Περιστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό104 ίντσες-lb.10 βαθμοί έως 250 βαθμοί F0.19 "Pretravel (PT) 18 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 57 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 10 βαθμοί μέγ600AC / 250DC€880.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL EX-XR3 Ενεργοποιητής κορυφής ορίου αντιεκρηκτικής προστασίας
€1,147.06 /μονάδα