Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BXN4L Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου προστασίας από εκρήξεις | AA4MZE 12V012

HONEYWELL Πλευρικός ενεργοποιητής ορίου με προστασία από έκρηξη BXN4L

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4MZE Μοντέλο: BXN4LCross Ref: 12V012

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2,916.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ορίου έκρηξης
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό
Ενισχυτές10
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
ΠιστοποίησηATEX, IEC Ex, EExd IIC T6 κατηγορία II 2 GD, SIRA 00ATEX 1037X
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΣυντηρείται, 2NC / 2NO DPDT, Snap Action, Double Break, Silver Contacts
Βάθος2.44 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος5.75 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΣυντηρείται CW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 4, 6, 7, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη4 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 158 βαθμούς F
ΤαξίδιPretravel (PT) 65 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 20 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 35 βαθμοί μέγ
Τάση τάσης600AC / 250DC
Πλάτος2"
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 3/4 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΣτυλ ενεργοποιητήΕνισχυτέςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΤάση τάσηςΤιμή
HONEYWELL EX-XR3 Όριο προστασίας από έκρηξη Swtch AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Περιστροφικός βραχίονας μοχλού15 Ind./0.5 Res./0.25 Res0.75 λίβρες-40 βαθμούς έως 160 βαθμούς F0.25 "Pretravel (PT) 0.219 στο μέγιστο; Overtravel (OT) 90 βαθμοί μέγ125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,147.06
HONEYWELL LSXM4N Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη ορίου προστασίας από έκρηξη | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Περιστροφική κεφαλή, χωρίς μοχλό104 ίντσες-lb.10 βαθμοί έως 250 βαθμοί F0.19 "Pretravel (PT) 18 βαθμοί μέγ. Overtravel (OT) 57 βαθμοί min; Διαφορικό ταξίδι (DT) 10 βαθμοί μέγ600AC / 250DC€968.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL Πλευρικός ενεργοποιητής ορίου με προστασία από έκρηξη BXN4L
€2,916.26 /μονάδα