Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GLEA24A1B Παγκόσμιος διακόπτης ορίου Πλευρικός ενεργοποιητής Dpdt | AA4LZK 12U245

HONEYWELL GLEA24A1B Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη καθολικού ορίου Dpdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4LZK Μοντέλο: GLEA24A1BCross Ref: 12U245
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
€280.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος διακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή1.83 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΠλευρά
Στυλ ενεργοποιητήΠεριστροφικός βραχίονας μοχλού
Ενισχυτές10
Υλικό βραχίοναΑτσάλι
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Επαφές
Βάθος1.18 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.37 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηCW / CCW
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη1.5 ίντσες-lb.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου0.25 "
ΤαξίδιPretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 49 βαθμοί; Διαφορικό ταξίδι (DT) 8 βαθμοί; Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοί
Τάση τάσης300AC / 250DC
Πλάτος2.56 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.423
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κυλίνδρωνΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΣτυλ ενεργοποιητήΥλικό βραχίοναΚίνησηΤιμή
HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top Ενεργοποιητής Dpdt | AA4LZL 12U246 GLEA24CΑτσάλι1.89 "Η Κορυφαία 4.7mmPretravel (PT) 0.12 in; Overtravel (OT) 0.118 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.024 σε θέση λειτουργίας (OP) 1.10 inΈμβολο, RollerΜέταλλοΓραμμικός€277.95
HONEYWELL GLEA24A2A Παγκόσμιος διακόπτης ορίου πλευρικός ενεργοποιητής Dpdt | AA4MXR 12U948 GLEA24A2AΝάιλον1.34 "έως 3.11"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 49 βαθμοί; Διαφορικό ταξίδι (DT) 7 βαθμοί; Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΜέταλλοCW / CCW€279.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GLEA24A1B Πλευρικός ενεργοποιητής διακόπτη καθολικού ορίου Dpdt
€280.06 /μονάδα