HONEYWELL DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Contacts, Global Limit Switch


Φίλτρα
Ενισχυτές: 10 , Υλικό σώματος: Ψευδάργυρο Die Cast , Φόρμα Επικοινωνίας: DPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Επαφές , Βάθος: 1.18 " , Ηλεκτρική σύνδεση: Ακροδέκτες βίδας , Υψος: 2.37 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Βαθμολογία NEMA: 1, 4, 12, 13 , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F , Αξιολόγηση τάσης: 300AC / 250DC , Πλάτος: 2.56 " , Είσοδος καλωδίωσης: Αγωγός 1/2 "-14 NPT
ΣτυλΜοντέλοΥλικό κυλίνδρωνΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΣτυλ ενεργοποιητήΥλικό βραχίοναΚίνησηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
GLEA24A2A
Νάιλον1.34 "έως 3.11"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 49 βαθμοί; Διαφορικό ταξίδι (DT) 7 βαθμοί; Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΜέταλλοCW / CCW€279.09
B
GLEA24A1B
Ατσάλι1.83 "Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 49 βαθμοί; Διαφορικό ταξίδι (DT) 8 βαθμοί; Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€280.06
C
GLEA24C
Ατσάλι1.89 "Η Κορυφαία 4.7mmPretravel (PT) 0.12 in; Overtravel (OT) 0.118 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.024 σε θέση λειτουργίας (OP) 1.10 inΈμβολο, RollerΜέταλλοΓραμμικός€277.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;