Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top Ενεργοποιητής Dpdt | AA4LZL 12U246

HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4LZL Μοντέλο: GLEA24CCross Ref: 12U246

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€277.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος διακόπτης ορίου
Μήκος ενεργοποιητή1.89 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο, Roller
Ενισχυτές10
Υλικό βραχίοναΜέταλλο
Υλικό σώματοςΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα ΕπικοινωνίαςDPDT, Snap Action, 2NC / 2NO, Silver Επαφές
Βάθος1.18 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Ύψος2.37 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΓραμμικός
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη2.9 λίβρες
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Roller Dia.12.4mm
Υλικό κυλίνδρωνΑτσάλι
Πλάτος κυλίνδρου4.7mm
ΤαξίδιPretravel (PT) 0.12 in; Overtravel (OT) 0.118 σε λεπτά; Διαφορικό ταξίδι (DT) 0.024 σε θέση λειτουργίας (OP) 1.10 in
Τάση τάσης300AC / 250DC
Πλάτος2.56 "
Είσοδος καλωδίωσηςΑγωγός 1/2 "-14 NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κυλίνδρωνΜήκος ενεργοποιητήΤοποθεσία ενεργοποιητήΠλάτος κυλίνδρουΤαξίδιΣτυλ ενεργοποιητήΥλικό βραχίοναΚίνησηΤιμή
HONEYWELL GLEA24A1B Παγκόσμιος διακόπτης ορίου Πλευρικός ενεργοποιητής Dpdt | AA4LZK 12U245 GLEA24A1BΑτσάλι1.83 "Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 49 βαθμοί; Διαφορικό ταξίδι (DT) 8 βαθμοί; Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΑτσάλιCW / CCW€280.06
HONEYWELL GLEA24A2A Παγκόσμιος διακόπτης ορίου πλευρικός ενεργοποιητής Dpdt | AA4MXR 12U948 GLEA24A2AΝάιλον1.34 "έως 3.11"Πλευρά0.25 "Pretravel (PT) 26 βαθμοί; Overtravel (OT) 49 βαθμοί; Διαφορικό ταξίδι (DT) 7 βαθμοί; Λειτουργική θέση (OP) 26 βαθμοίΠεριστροφικός βραχίονας μοχλούΜέταλλοCW / CCW€279.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL GLEA24C Global Limit Switch Top Actuator Dpdt
€277.95 /μονάδα