Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Large Basic Switch, 15A, 125VAC, Pin Plunger | AE8LMR 6DXC1

HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Large Basic Switch, 15A, 125VAC, Pin Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LMR Μοντέλο: BZ-2R-A2Cross Ref: 6DXC1
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
€35.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος κλειστός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.94 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.0004 έως 0.0020 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.015 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη9.0 έως 13.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 257 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.005 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚαρφίτσα
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • ΜΙΚΡΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Honeywell BZ-2R-A2 premium μεγάλος βασικός διακόπτης, ιδανικός για χρήση σε συστήματα άρδευσης, εξοπλισμό γραφείου, όργανα δοκιμής, ημιρυμουλκούμενα φορτηγά, χρονόμετρα, εξοπλισμό HVAC και βαλβίδες
    • Φαινολική κατασκευή για αντοχή σε κρούση και διάβρωση και ασημένιες επαφές για μέγιστη αγωγιμότητα και μείωση της θερμότητας
    • Μεγάλη μηχανική ζωή 20 εκατομμυρίων κύκλων με ποσοστό επιβίωσης 95 τοις εκατό και διαθέτει βιδωτούς ακροδέκτες για εύκολη καλωδίωση
    • Διαθέτει ενεργοποιητή εμβόλου πείρου που απαιτεί δύναμη λειτουργίας από 9 έως 13 oz
    • Έρχεται με μια επιμήκη τρύπα για συμβατότητα συναρμολόγησης με στάνταρ κέντρα 25.4 mm ή σπειρώματα με έμβολο
    • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL, CSA, CE, DEMKO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος ενεργοποιητήΒάθοςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BA-2R-A2 Μεγάλος διακόπτης Snap 20A SPDT Pin έμβολο | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 βαθμούς έως 257 βαθμούς F1.94 "20A0.01 "10.00 ουγκιάΚαρφίτσα0.063 "0.0020 έως 0.0075 "€36.32
HONEYWELL BA-2RV-A2 Μεγάλος διακόπτης Snap 20A SPDT Straight Lever | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F2.5 "20A0.077 "0.52 ουγκιάΕυθύ μοχλό0.069 "0.109 "€40.62
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Μεγάλος διακόπτης 15A SPDT Over Roller Roller έμβολο | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-Α2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F1.94 "15A0.14 "4.00 ουγκιάOvertravel 90 Degrees Roller έμβολο0.069 "0.0004 έως 0.0020 "€104.06
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Μεγάλος διακόπτης 15A SPDT Over Roller Roller έμβολο | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-Α2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F1.94 "15A0.14 "4.00 ουγκιάOvertravel Roller έμβολο0.069 "0.0004 έως 0.0020 "€86.61
HONEYWELL BZ-2RS-A2 Μεγάλος διακόπτης 15A SPDT Medium Over Travel έμβολο | AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F1.94 "15A0.06 "4.00 ουγκιάΜεσαίο έμβολο Overtravel0.069 "0.0004 έως 0.0020 "€43.05
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Μεγάλος διακόπτης σφράγισης 15A SPDT Μοχλός κυλίνδρου 1 δρόμου | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-Α2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F1.264 "15A0.094 "1.50 ουγκιάΜοχλός Μονού Μοτέρ Ρολό0.069 "0.003 έως 0.020 "€60.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Large Basic Switch, 15A, 125VAC, Pin Plunger
€35.23 /μονάδα