Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ M24540.040.0035 Βίδα Μηχανής Flat M4 X 0.70 X 35 L, 100PK | AE9DKD 6HU55

APPROVED VENDOR M24540.040.0035 Βίδα μηχανής επίπεδη M4 X 0.70 X 35 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9DKD Μοντέλο: M24540.040.0035Cross Ref: 6HU55

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής90 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.7.5mm
Ύψος κεφαλιού2.2mm
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος35mm
ΥλικόΚατηγορία ιδιοκτησίας 4.8 Steel
Σκληρότητα RockwellB71 έως B99
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό60,900 PSI
Μέγεθος νήματοςM4 x 0.7

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2975
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.040.0035 Βίδα μηχανής επίπεδη M4 X 0.70 X 35 L, 100PK
€13.20 /πακέτο