Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Μεγάλος διακόπτης 15A SPDT Medium Over Travel έμβολο | AE8LMZ 6DXC8

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Μεγάλος διακόπτης 15A SPDT Medium Over Travel Plunger

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LMZ Μοντέλο: BZ-2RS-A2Cross Ref: 6DXC8
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
€43.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλος κλειστός διακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.94 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.069 "
Διαφορικό ταξίδι0.0004 έως 0.0020 "
Ύψος0.95 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.015 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη9.0 έως 13.0 ουγκιές.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.06 "
Απελευθέρωση Δύναμη4.00 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΜεσαίο έμβολο Overtravel
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤύπος ενεργοποιητήΒάθοςΔιαφορικό ταξίδιΤιμή
HONEYWELL BA-2R-A2 Μεγάλος διακόπτης Snap 20A SPDT Pin έμβολο | AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67 βαθμούς έως 257 βαθμούς F1.94 "20A0.01 "10.00 ουγκιάΚαρφίτσα0.063 "0.0020 έως 0.0075 "€36.32
HONEYWELL BA-2RV-A2 Μεγάλος διακόπτης Snap 20A SPDT Straight Lever | AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F2.5 "20A0.077 "0.52 ουγκιάΕυθύ μοχλό0.069 "0.109 "€40.62
HONEYWELL BZ-2R-A2 Premium Large Basic Switch, 15A, 125VAC, Pin Plunger | AE8LMR 6DXC1 BZ-2R-A2-67 βαθμούς έως 257 βαθμούς F1.94 "15A0.005 "4.00 ουγκιάΚαρφίτσα0.069 "0.0004 έως 0.0020 "€35.23
HONEYWELL BZ-2RQ181-A2 Μεγάλος διακόπτης 15A SPDT Over Roller Roller έμβολο | AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-Α2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F1.94 "15A0.14 "4.00 ουγκιάOvertravel 90 Degrees Roller έμβολο0.069 "0.0004 έως 0.0020 "€104.06
HONEYWELL BZ-2RQ18-A2 Μεγάλος διακόπτης 15A SPDT Over Roller Roller έμβολο | AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-Α2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F1.94 "15A0.14 "4.00 ουγκιάOvertravel Roller έμβολο0.069 "0.0004 έως 0.0020 "€86.61
HONEYWELL BZ-2RW826-A2 Μεγάλος διακόπτης σφράγισης 15A SPDT Μοχλός κυλίνδρου 1 δρόμου | AE8LND 6DXD2 BZ-2RW826-Α2-67 βαθμούς έως 185 βαθμούς F1.264 "15A0.094 "1.50 ουγκιάΜοχλός Μονού Μοτέρ Ρολό0.069 "0.003 έως 0.020 "€60.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL BZ-2RS-A2 Μεγάλος διακόπτης 15A SPDT Medium Over Travel Plunger
€43.05 /μονάδα