HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Φλαντζωτά δοχεία, 2 πόλων, 125 / 250V


Φίλτρα
Περιβάλλον εφαρμογής: Βιομηχανικά περιβάλλοντα , Συνδεσιμότητα: Ακροδέκτες βίδας , Καθήκον: βαρύς , Βαθμός: Χαρακτηριστικά , Τύπος τοποθέτησης: Πίνακας , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός Πολωνών: 2-πόλο , Αριθμός καλωδίων: 3-καλώδιο , Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση , Τύπος εξόδου: μονόκλινο , Φάση: Μονοφασική , Ενδειξη λειτουργίας: Οχι , Καταστολή υπέρτασης: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΕνισχυτέςΧρώμαΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΚέντρο. ΠεριγραφήΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBL5279C
Νάιλον15Άσπρο0.55-15R5-15RΣχεδιασμένο για να δέχεται χύτευση σε κορμούς σύνδεσης125 VAC€72.35
B
HBL5479C
Νάιλον / Πολυανθρακικό20Άσπρο26-20R6-20RΣχεδιασμένο για να δέχεται χυτά σε σώματα συνδετήρα, γείωση250 VAC€85.58
C
HBL5256
Ανοξείδωτο ατσάλι15Καστανό0.55-15R5-15RFinder Groove, Γείωση125 VAC€78.82

Φλαντζωτά δοχεία, 2 πόλων, 125 / 250V

Hubbell Wiring Device-Felnged υποδοχές Kellems συνδέουν τον ηλεκτρικό εξοπλισμό με το ηλεκτρικό δίκτυο ενώ εμποδίζουν την τυχαία αποσύνδεση των καλωδίων λόγω κραδασμών ή οποιασδήποτε μετακίνησης σε κατασκευαστικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Έχουν σχεδίαση ακροδεκτών με καλώδιο / βίδα για βελτιστοποίηση των συνδέσεων καλωδίωσης πάνω από ακροδέκτες. Αυτά τα δοχεία έχουν θερμοπλαστικό περίβλημα από νάιλον με πολυανθρακικά τερματικά συγκρατητικά για αντοχή στην κρούση. Επιλεγμένο δοχεία με φλάντζα από ανοξείδωτο χάλυβα? έχουν φαινολική κατασκευή για ανθεκτικότητα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις υποδοχές 15 / 20A, που διατίθενται σε ονομαστικές τιμές τάσης 125 και 250 V.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;