Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA1B Single 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748

HONEYWELL 1CPSA1B Διακόπτης έλξης καλωδίου Μονός 1nc/1no 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RFR Μοντέλο: 1CPSA1BΣταυρός: 11T748

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€819.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC10A
Υπόθεση ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC2.5A
Βάθος2.57 "
ΔείκτηςΚόκκινο LED 120 VAC
Εκτίμηση IP67
Μήκος10.62 "
Μέγιστη. Καλώδιο250 πόδια.
Ελάχ. Ρεύμα50 mA έως 10 A (θερμικό)
Στυλ συναρμολόγησηςΕνιαίο τέλος
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3 έως 5 λίβρες
ΕπαναφοράΠεριστροφικό κουμπί
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΜε ένα μόνο καλώδιο
Θερμική ένταση10A
Πλάτος3.9 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0205
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)33.53
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔείκτηςΕλάχ. ΡεύμαΤιμή
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA1 Μονό 1nc / 1no | AA3RFP 11T746 1CPSA1Οχι50 mA έως 10 A (θερμικό)€767.13
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA1A Single 1nc / 1no 24vdc | AA3RFQ 11T747 1CPSA1AΚόκκινο LED 24 VDC50 mA έως 10 A (θερμικό)€793.04
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA5 Single 1nc / 1no | AA3RFX 11T756 1CPSA5ΟχιΧαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mA€775.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 1CPSA1B Διακόπτης έλξης καλωδίου Μονός 1nc/1no 120vac
€819.11 /μονάδα