HONEYWELL Διακόπτης τραβήγματος καλωδίου έκτακτης ανάγκης 1NC / 1NO


Φίλτρα
Αξιολόγηση επαφής AC: 10A , Υλικό θήκης: Ψευδάργυρο Die Cast , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NC / 1NO , Αξιολόγηση επαφών DC: 2.5A , Βάθος: 2.57 " , Αξιολόγηση IP: 67 , Μήκος: 10.62 " , Στυλ τοποθέτησης: Ενιαίο τέλος , Βαθμολογία NEMA: 1, 4, 12, 13 , Επιχειρησιακή Δύναμη: 3 έως 5 λίβρες , Λειτουργία διακόπτη: συντηρείται , Θερμική ένταση: 10A , Πλάτος: 3.9 " , Είσοδος καλωδίωσης: 1 / 2 "NPT
ΣτυλΜοντέλοΔείκτηςΕλάχ. ΡεύμαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1CPSA1A
Κόκκινο LED 24 VDC50 mA έως 10 A (θερμικό)€793.04
A
1CPSA1B
Κόκκινο LED 120 VAC50 mA έως 10 A (θερμικό)€819.11
B
1CPSA5
ΟχιΧαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mA€775.81
B
1CPSA1
Οχι50 mA έως 10 A (θερμικό)€767.13

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;