Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA5 Single 1nc / 1no | AA3RFX 11T756

HONEYWELL 1CPSA5 Διακόπτης έλξης καλωδίου Μονός 1nc/1αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RFX Μοντέλο: 1CPSA5Σταυρός: 11T756
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
€775.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης έλξης καλωδίου έκτακτης ανάγκης
Αξιολόγηση επαφών AC10A
Υπόθεση ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Φόρμα Επικοινωνίας1NC / 1NO
Αξιολόγηση επαφών DC2.5A
Βάθος2.57 "
ΔείκτηςΟχι
Εκτίμηση IP67
Μήκος10.62 "
Μέγιστη. Καλώδιο250 πόδια.
Ελάχ. ΡεύμαΧαμηλή ενέργεια 10 uA έως 50 mA
Στυλ συναρμολόγησηςΕνιαίο τέλος
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 12, 13
Επιχειρησιακή Δύναμη3 έως 5 λίβρες
ΕπαναφοράΠεριστροφικό κουμπί
Λειτουργία διακόπτησυντηρείται
Δυνατότητα εναλλαγήςΜε ένα μόνο καλώδιο
Θερμική ένταση10A
Πλάτος3.9 "
Είσοδος καλωδίωσης1 / 2 "NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0295
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔείκτηςΕλάχ. ΡεύμαΤιμή
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA1 Μονό 1nc / 1no | AA3RFP 11T746 1CPSA1Οχι50 mA έως 10 A (θερμικό)€767.13
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA1A Single 1nc / 1no 24vdc | AA3RFQ 11T747 1CPSA1AΚόκκινο LED 24 VDC50 mA έως 10 A (θερμικό)€793.04
Διακόπτης έλξης καλωδίου HONEYWELL 1CPSA1B Single 1nc / 1no 120vac | AA3RFR 11T748 1CPSA1BΚόκκινο LED 120 VAC50 mA έως 10 A (θερμικό)€819.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HONEYWELL 1CPSA5 Διακόπτης έλξης καλωδίου Μονός 1nc/1αρ
€775.81 /μονάδα