ROADPRO Θέρμανση ανεμιστήρα αυτοκινήτου 12v


Τα αερόθερμα αυτοκινήτου RoadPro είναι ιδανικά για RV και τροχόσπιτα ως σταθερή πηγή θερμότητας. Διατίθενται σε ονομασίες ισχύος που κυμαίνονται από 180 έως 300 W. Αυτές οι μονάδες βοηθούν επίσης στο ξεπάγωμα των παραθύρων και στην απομάκρυνση της ομίχλης από το παρμπρίζ για τη βελτίωση της ορατότητας κατά την οδήγηση.

Φίλτρα
Τύπος: Θερμάστρα
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΠου χρησιμοποιείται γιαWattsΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RPSL-581
15Επαγγελματίες οδηγοί καθώς και RVs και κατασκηνωτές180€42.87
B
RPSL-681
25Κάμπινγκ, Tailgating, Βαρκάδα300€73.62

Θέρμανση ανεμιστήρα αυτοκινήτου 12v

Οι θερμαντήρες ανεμιστήρων αυτοκινήτου RoadPro όλων των εποχών έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν μια σταθερή πηγή θερμότητας. κατάλληλο για εγκαταστάσεις σε RV και τροχόσπιτα. Αυτές οι μονάδες μπορούν να μεταβούν από τη λειτουργία θέρμανσης στη λειτουργία μόνο για ανεμιστήρες με μια αναστροφή ενός διακόπτη και να συνοδεύονται από ένα καλώδιο τροφοδοσίας 12 /16 gauge που συνδέεται σε μια θύρα τροφοδοσίας 12V, εύκολα. Διαθέτουν μια περιστρεφόμενη βάση που επιτρέπει εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση και επαναλαμβανόμενες ρυθμίσεις και είναι διαθέσιμες σε ονομαστικές τιμές ισχύος που κυμαίνονται από 180W έως 300W watt σε Raptor Supplies.

Μηχανισμός εργασίας

  • Ρυθμίστε τη θερμάστρα στην επιθυμητή θερμοκρασία.
  • Επιλέξτε τη λειτουργία "Hot" ή "Fan".
  • Το πράσινο φως υποδεικνύει τη λειτουργία ανεμιστήρα και το κόκκινο φως σηματοδοτεί τη λειτουργία θερμότητας.
  • Περιστρέψτε το κουμπί δεξιόστροφα για μεγαλύτερη ταχύτητα ή αριστερόστροφα για να μειώσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Χαρακτηριστικά

  • Το RoadPro μπορεί να ανεμίσει τα θερμαντικά σώματα να συνδέονται απευθείας με την μπαταρία του οχήματος μέσω ενός καλωδίου τροφοδοσίας 12 / 16 μετρητών.
  • Διαθέτουν ρυθμιζόμενες ταχύτητες ανεμιστήρα (χαμηλή & υψηλή) και οι χρήστες μπορούν εύκολα να αλλάξουν από τις ρυθμίσεις θερμότητας στις ρυθμίσεις ανεμιστήρα γυρίζοντας τον διακόπτη.
  • Αυτά τα αερόθερμα 12 V διαθέτουν περιστρεφόμενη βάση που διευκολύνει την τοποθέτηση.
  • Η μάρκα RPSL-681 αερόθερμο αυτοκινήτουσυνοδεύεται από μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία που σηματοδοτεί τη θερμότητα και μια ένδειξη τροφοδοσίας LED για να δείξει την κατάσταση λειτουργίας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη χρήση αυτών των μονάδων;

  • Μην βυθίζετε το μόλυβδο ή τη μονάδα σε νερό ή άλλο υγρό για να αποφύγετε ηλεκτρικό κίνδυνο.
  • Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, απενεργοποιήστε τη μονάδα και αποσυνδέστε την από την μπαταρία.
  • Μην το χρησιμοποιείτε εάν το ηλεκτρόδιο είναι κατεστραμμένο. Επίσης, ελέγχετε τακτικά το καλώδιο.
  • Ποτέ μην τα τροφοδοτείτε με εναλλασσόμενο ρεύμα.
  • Μην εμποδίζετε την πλάτη του θερμαντήρα.

Πώς να εγκαταστήσετε αυτές τις θερμάστρες αυτοκινήτου RoadPro;

  • Τοποθετήστε τη θερμάστρα στην επιθυμητή θέση χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο υλικό.
  • Ρυθμίστε τη μονάδα στη θέση απενεργοποίησης.
  • Συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στο θετικό (+) και το μαύρο καλώδιο στον αρνητικό (-) πόλο της μπαταρίας.
  • Συνδέστε μια εν σειρά ασφάλεια 30Α στο κόκκινο (θετικό) καλώδιο.

Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά την εγκατάσταση αυτών των αερόθερμων αυτοκινήτου;

  • Όταν τρέχετε μέσα από ένα τείχος προστασίας, χρησιμοποιήστε δακτύλιους για να αποτρέψετε το τρίψιμο των καλωδίων με το μέταλλο.
  • Όταν συνδέετε αυτή τη μονάδα, αποφύγετε να εμποδίζετε τους αερόσακους.
  • Αποφύγετε να θάβετε καλώδια πίσω από χαλιά όταν τα φέρνετε σε όχημα.
  • Ποτέ μην στρίβετε ή δένετε το σύρμα για να αποφύγετε ζημιά ή υπερθέρμανση του μολύβδου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;