ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1902BC Σταθμός ασφαλείας με πλυστικό μάτι, μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PGE 2LVA8

GUARDIAN EQUIPMENT Σταθμός ασφαλείας G1902BC με πλύσιμο ματιών, μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PGE Μοντέλο: G1902BCCross Ref: 2LVA8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,792.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝτους με πλύσιμο στα μάτια
Μπολ Ντιά.11-1 / 2 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώνΧυτά αλουμίνιο
Υλικό μπολΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό τοποθέτησηςΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγεθος προσαρμογής1.25 "
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος96 "
ΒάσηΕλεύθερη στάση
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Μήκος λαβής ντους30 "
Υλικό λαβής ντουςΑνοξείδωτο ατσάλι
Η κεφαλή ντους ενεργοποιείται απόΤραβήξτε τη λαβή
Υλικό κεφαλής ντουςπλαστικός
Υλικό βαλβίδωνΟρείχαλκος
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.8
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8481805060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1902P Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, Πλαστικό μπολ | AC2PGC 2LVA4 G1902PΣταθμός πλυσίματος ματιών€1,238.57
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1902 Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PGD 2LVA6 G1902Σταθμός πλυσίματος ματιών€1,462.52
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GUARDIAN G1902P-HFC Σταθμός ασφαλείας με πλύσιμο ματιών, χειριστήριο χεριών και ποδιών, Πλαστικό μπολ | CR3MQC 34A697 G1902P-HFCΠλύσιμο ματιών€1,399.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT Σταθμός ασφαλείας G1902BC με πλύσιμο ματιών, μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,792.02 /μονάδα