ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ LC.20041202.ZP.DAR Σπειροειδής ράβδος Ψευδάργυρος 2-4-1 / 2 x 2 πόδια | AA2LGP 10P604

APPROVED VENDOR LC.20041202.ZP.DAR Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 2-4-1/2 x 2 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2LGP Μοντέλο: LC.20041202.ZP.DARΣταυρός: 10P604

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€154.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαψευδάργυρος
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος2ft.
Σκληρότητα RockwellB85 έως B97
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος2.5
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.3835
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318155056
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR LC.20041202.ZP.DAR Ράβδος με σπείρωμα ψευδάργυρος 2-4-1/2 x 2 πόδια
€154.10 /μονάδα