LEESON 114165.00 C6C17NK19D Μοτέρ φρένων | AJ2QMX C6C17NK19D

LEESON 114165.00 C6C17NK19D Μοτέρ φρένων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QMX Μοντέλο: 114165.00Cross Ref: C6C17NK19D

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,126.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Συνέλευση042516
ΚώδικαςN
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο5.8 / 2.9-2.9
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος54
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCN
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)26.82

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 70
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004003
    • Τύλιγμα: C634261
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 6 / 3-3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΥπηρεσίεςΠερίφραξηΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάκορνίζαΤιμή
LEESON 111950.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1/2 HP, 1725 RPM, 115/208 έως 230V AC | AJ2QGN 61KM83 111950.00Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€1,811.36
LEESON 111951.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 1 HP, 1725 RPM, 115/208 To 230V AC | AJ2QGP 61KM85 111951.00Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,173.87
LEESON 114167.00 Μοτέρ φρένων, TEFC, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/208 έως 230V AC | AJ2QMZ 61KM84 114167.00Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,058.56
LEESON 121815.00 C145K17FK17A Μοτέρ φρένων | AJ2RJT C145K17FK17A 121815.00Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€1,793.61
LEESON 121816.00 C145K17FK16A Μοτέρ φρένων | AJ2RJU C145K17FK16A 121816.00ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗLTEFC861.07 / 8 "KF145TC€3,165.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 114165.00 C6C17NK19D Μοτέρ φρένων
€1,126.89 /μονάδα