LEESON Κινητήρες φρένων, Μονοφασικοί, TENV/TEFC, C Face With Base


Οι κινητήρες πέδησης Leeson επιτρέπουν στιγμιαία διακοπή και διατήρηση της λειτουργίας του κινητήρα σε περιορισμένο χρόνο. Το φρένο εμπλέκεται όταν η ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα διακοπεί ή σβήσει.

Φίλτρα
Συνέλευση: 042516 , Καθήκον: Συνεχής , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 , Τοποθέτηση: Άκαμπτος , Συσκευασία: B , Φάση: 1 , Περιστροφή: ΕΠΙΛΟΓΗ CCW , RPM: 1800 , Τάση: 115 / 208-230
ΣτυλΜοντέλοΛίπανσηΥπηρεσίεςΠερίφραξηΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάκορνίζαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
111950.00
Polyrex EMNTEFC581.05 / 8 "CF56C€1,811.36
B
111951.00
Polyrex EMNTEFC811.05 / 8 "KF56C€2,173.87
C
114165.00
Polyrex EMLΔΕΔ541.155 / 8 "CN56C€1,126.89
D
114167.00
Polyrex EMNTEFC641.155 / 8 "CF56C€2,058.56
E
121815.00
Polyrex EMLTEFC731.07 / 8 "KF145TC€1,793.61
F
121816.00
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗLTEFC861.07 / 8 "KF145TC€3,165.71

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι μονάδες προσφέρουν ανθεκτικά χαλύβδινα πλαίσια έλασης για δομική ακαμψία και μπλε επίστρωση σμάλτου για αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτουν δυνατότητα χειροκίνητης απελευθέρωσης για διευκόλυνση του χρήστη ή σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αυτό μπορεί να μηδενιστεί αυτόματα όταν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
  • Μοντέλα, όπως π.χ 121816.00 Μοτέρ φρένων, διαθέτουν ένα περίβλημα TEFC (πλήρως κλειστό με ψύξη ανεμιστήρα) για πλήρη σφράγιση του εξωτερικού αέρα ώστε να κυκλοφορεί μέσα στον κινητήρα. Έχουν επίσης έναν εξωτερικό ανεμιστήρα συνδεδεμένο στο περίβλημα για την ψύξη του κινητήρα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός των μονοφασικών κινητήρων;

Αυτοί οι μονοφασικοί κινητήρες προσφέρουν υψηλή ροπή εκκίνησης σε βιομηχανικό εξοπλισμό.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός κιβωτίου αγωγών;

Όλοι οι κινητήρες φρένων είναι ενσωματωμένοι σε κιβώτιο αγωγών για να περικλείουν τις συρμάτινες συνδέσεις και να αποτρέπουν την τυχαία επαφή.

Πού χρησιμοποιούνται οι κινητήρες φρένων;

Οι κινητήρες φρένων χρησιμοποιούνται σε μεταφορείς, ανυψωτικά μηχανήματα και εξοπλισμό συσκευασίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;