EATON Βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Danfoss CV2-20


Οι βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss CV2-20 εμποδίζουν την αντίστροφη ροή στα υδραυλικά συστήματα. Αυτές οι βαλβίδες αντεπιστροφής φυσιγγίων άμεσης δράσης τύπου poppet ταιριάζουν σε στενούς χώρους και επιτρέπουν ελεύθερη ροή από τη θύρα 1 στη θύρα 2. Μπορούν να χειριστούν μέγιστη πίεση 210 bar (3000 psi) και είναι κατάλληλες για γεν....Υδραυλικά υγρά γενικής χρήσης που συμμορφώνονται με τα πρότυπα MIL-H-5606, SAE 10 & SAE 20. Συμμορφώνονται με τον κωδικό καθαρότητας ISO 18/16/13 microns, αποτρέποντας έτσι τη μόλυνση.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
566095
€145.49
RFQ
A
565999
€145.49
RFQ
A
02-161499
€264.64
RFQ
B
565844
€145.49
RFQ
A
565909
€145.49
RFQ
A
566165
€174.57
RFQ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αυτών των βαλβίδων αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss CV2-20;

227 L/min (60 US gpm).

Ποια είναι η βαθμολογία θερμοκρασίας αυτών των βαλβίδων αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss CV2-20;

Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 120 βαθμούς C (-40 έως 248 βαθμούς F).

Από τι είναι κατασκευασμένες αυτές οι βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss CV2-20;

Διαθέτουν περίβλημα αλουμινίου με σφράγιση Buna-N ή Viton. Προσφέρουν σκληρυμένα και γειωμένα εξαρτήματα εργασίας για τη μείωση της διαρροής (έως 0.3 cu.cm/min) και την αύξηση της διάρκειας ζωής.

Τι είναι η πίεση ρωγμής ελεύθερης ροής σε αυτές τις βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss CV2-20;

Η πίεση ρωγμής ελεύθερης ροής σε αυτές τις βαλβίδες αντεπιστροφής αναφέρεται στην ελάχιστη πίεση που απαιτείται για να ανοίξει η βαλβίδα αντεπιστροφής και να επιτραπεί η ροή του υγρού μέσα από αυτές. Οι βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss CV2-20 έχουν πιέσεις ρωγμής ελεύθερης ροής που κυμαίνονται από 0.34 έως 6.90 bar (5 έως 100 psi).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;