Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.031.0050 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1/2 Μήκος, 25PK | AH3ELJ 31JU35

GRAINGER U48210.031.0050 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1/2 Μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ELJ Μοντέλο: U48210.031.0050Διασταύρωση: 31JU35

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€17.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.072 έως 0.084 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.557 έως 0.590 "
Ύψος κεφαλιού0.198 έως 0.216 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.238
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)4.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.031.0050 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 5/16-18 X 1/2 Μήκος, 25 PK
€17.97 /πακέτο