KDR-LINE REACTORS KDRULF2PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 480V 77A UL Τύπος1 | AE2HQT 4XKG1

KDR-LINE REACTORS KDRULF2PE01 Output Reactor 480V 77A ULType1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2HQT Μοντέλο: KDRULF2PE01Cross Ref: 4XKG1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,507.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδραστήρας γραμμής εξόδου
Βάθος15.43 "
ΠερίφραξηUL Τύπος 1
Ύψος19.13 "
Τάση Εισόδου480
Μέγιστη. ιπποδύναμη60
Μέγιστη. Έξοδος Amps77
ΦάσηΤρία
Πλάτος15.43 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.05
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8504508000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΜέγιστη. Έξοδος AmpsΠλάτοςΤιμή
KDR-LINE REACTORS KDRULD1PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 480V 21A ULType1 | AE2HQL 4XKF4 KDRULD1PE016.75 "12.25 "152112.5 "€725.39
KDR-LINE REACTORS KDRULD2PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 480V 27A UL Τύπος1 | AE2HQM 4XKF5 KDRULD2PE016.75 "12.25 "202712.5 "€791.73
KDR-LINE REACTORS KDRULD3PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 480V 34A UL Τύπος1 | AE2HQN 4XKF6 KDRULD3PE016.75 "12.25 "253412.5 "€811.65
KDR-LINE REACTORS KDRULD4PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 480V 40A UL Τύπος1 | AE2HQP 4XKF7 KDRULD4PE016.75 "12.25 "304012.5 "€903.98
KDR-LINE REACTORS KDRULC1PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 480V 52A ULType1 | AE2HQQ 4XKF8 KDRULC1PE016.75 "12.25 "405212.5 "€1,045.66
KDR-LINE REACTORS KDRULF1PE01 Αντιδραστήρας εξόδου 480V 65A ULType1 | AE2HQR 4XKF9 KDRULF1PE0115.43 "19.13 "506515.43 "€1,434.71
KDR-LINE REACTORS KDRULF3PE01 Output Reactor 480V 96A ULType1 | AE2HQU 4XKG2 KDRULF3PE0115.43 "19.13 "759615.43 "€1,802.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULF2PE01 Output Reactor 480V 77A ULType1
€1,507.42 /μονάδα