Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 29JV37 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη L Pr | AB8VML

CONDOR 29JV37 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη L Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VML Μοντέλο: 29JV37

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSIΜεγαλύτερο από 100
ANSI κομμένα γραμμάριαΜεγαλύτερο από 1000
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA1
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρι / Μαύρο
ΜανσέταΠλέκω
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνπολυουρεθάνης
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
ΧέριΔεξιά αριστερά
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΠολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης
Μήκος10 "
Υλικό γραμμήςΠολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης
Υλικό φοίνικαπολυουρεθάνης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
ΜέγεθοςL
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ6116105520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 29JV35 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη S Pr | AB8VMJ 29 JV359"S2€14.18
CONDOR 29JV36 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη M Pr | AB8VMK 29 JV369.5 "M2€14.18
CONDOR 29JV38 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη Xl Pr | AB8VMM 29 JV3810.5 "XL2€14.18
CONDOR 29JV39 Cut Resistant Gloves Polyurethane 2xl Pr | AB8VMN 29 JV3911 "2XL2€14.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 29JV37 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη L Pr
€14.18 /πακέτο