Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 29JV35 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη S Pr | AB8VMJ

CONDOR 29JV35 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη S Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VMJ Μοντέλο: 29JV35

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSIΜεγαλύτερο από 100
ANSI κομμένα γραμμάριαΜεγαλύτερο από 1000
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA1
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρι / Μαύρο
ΜανσέταΠλέκω
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνπολυουρεθάνης
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
ΧέριΔεξιά αριστερά
Υλικό επένδυσης αρθρώσεωνΠολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης
Μήκος9"
Υλικό γραμμήςΠολυαιθυλένιο υψηλής απόδοσης
Υλικό φοίνικαπολυουρεθάνης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
ΜέγεθοςS
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.98
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ6116105520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 29JV36 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη M Pr | AB8VMK 29 JV369.5 "M2€14.18
CONDOR 29JV37 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη L Pr | AB8VML 29 JV3710 "L2€14.18
CONDOR 29JV38 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη Xl Pr | AB8VMM 29 JV3810.5 "XL2€14.18
CONDOR 29JV39 Cut Resistant Gloves Polyurethane 2xl Pr | AB8VMN 29 JV3911 "2XL2€14.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 29JV35 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Πολυουρεθάνη S Pr
€14.18 /πακέτο