KDR-LINE REACTORS

Φίλτρα

Motors

Σχετικά με τους KDR-LINE REACTORS

Η Trans-coil Inc. κατασκευάζει μαγνητικά και ηλεκτρονικά προϊόντα για την επίλυση ζητημάτων ποιότητας ισχύος για βελτιωμένες μετατροπές βιομηχανικής ισχύος. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 και προσφέρει μια μεγάλη γκάμα αντιδραστήρων κίνησης. Οι λύσεις μετάδοσης TCI χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιομηχανία χάλυβα, τις αντλίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, τις μονάδες HVAC και άρδευσης. Ο αντιδραστήρας γραμμής KDR της μάρκας χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση της βλάβης σε κινήσεις μεταβλητής ταχύτητας και παλμική ροπή σε κινητήρες που προκαλούνται λόγω αρμονικών στα τροφοδοτικά. Αυτοί οι αντιδραστήρες γραμμής TCI διατίθενται σε διαφορετικές τάσεις εισόδου AC (208/240 V, 480 V, 575/600 V και 690 V).

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά