VESTIL Φλόγιστρο CYL-2-FP-FF Foam Fire Proof Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7PRV Μοντέλο: CYL-2-FP-FF

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,919.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκόλληση Φακός Caddy
Μήκος πλάκας βάσης19 1 / 2 "
Πλάτος χρήσης βάσης12 11/16 "έως 10 7/16"
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Συμβατό πάχος πιρουνιού2"
Συμβατό πλάτος πιρουνιού7 1 / 2 "
Κέντρο τσέπης πιρουνιού31 7 / 8 "
Ύψος τσέπης πιρούνι2 9 / 16 "
Μέγεθος τσέπης πιρούνι7-5 / 8 "
Πλάτος τσέπης πιρουνιού7 1 / 2 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Τύπος λαβήςΔιπλό
Ύψος66 3 / 8 "
ΠεριλαμβάνειΑλυσίδα ασφαλείας
Μήκος34 3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος7 / 16 "
Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου.12 "
Μέγιστη. Eye Dia.2"
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη397, #5 Δεξαμενή
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο260, #Τ Μπουκάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός πλακών βάσης2
Αριθμός κυλίνδρων2
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος66 3 / 8 "
Συνολικό μήκος34 3 / 8 "
συνολικό πλάτος40 1 / 4 "
Μήκος πλάκας19.5 ίντσες
Μήκος ιμάντα καστάνιας37 "
Πίσω τροχός Dia.16 "
Μήκος κουτιού αποθήκευσης7 1 / 8 "
Πλάτος κουτιού αποθήκευσης26 3 / 16 "
Ύψος δίσκου εργαλείου3 ίντσες
Πλάτος δίσκου εργαλείου5 ίντσες
Χρήση μεΦορτηγό με περονοφόρα
Ρουλεμάν τροχού5 / 8 "
Τροχός Dia.16 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΓεμισμένος με αφρό
Πλάτος τροχού4"
Πλάτος40 1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 135.45
Ύψος πλοίου (cm)168.59
Μήκος πλοίου (cm)87.31
Πλάτος πλοίου (cm)102.24
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος πλάκας βάσηςΥλικό πλαισίωνΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
Φακός συγκόλλησης VESTIL CYL-2-FF με αφρό, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRR CYL-2-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 3 / 8 "Γεμισμένος με αφρό4"€1,496.17
VESTIL CYL-2-FF-G Γαλβανισμένο καρότσι με αφρό, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRT CYL-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Γαλβανισμένο ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 3 / 8 "Γεμισμένος με αφρό4"€1,581.35
Φακός κυλίνδρου VESTIL CYL-E-FF, με γέμιση αφρού, Μέγεθος 58 ιντσών | AG7PTF CYL-E-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet Ιμάντες22 4 / 5 "Γεμισμένο με αφρό, Σταθερό2 1 / 2 "€808.90
VESTIL CYL-EH-FF Torch Cart Lift Eye, Foamed Filled, 66 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΠΘ CYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Ιμάντες22 4 / 5 "Γεμισμένο με αφρό, Σταθερό2 1 / 2 "€950.85
VESTIL CYL-EH-FP-FF Μάτι ανύψωσης καροτσιού με φακό, πυράντοχο, Μέγεθος 66.5 ιντσών | AG7PTK CYL-EH-FP-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Ιμάντες22 4 / 5 "Γεμισμένο με αφρό, Σταθερό2 1 / 2 "€1,425.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Φλόγιστρο CYL-2-FP-FF Foam Fire Proof Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα
€1,919.99 /μονάδα