VESTIL CYL-EH-FP-FF Μάτι ανύψωσης καροτσιού, πυράντοχο, μέγεθος 66.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG7PTK Μοντέλο: CYL-EH-FP-FF

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,425.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκόλληση Φακός Caddy
Μήκος βάσης14 1 / 3 "
Μήκος πλάκας βάσης14 5 / 16 "
Πλάτος χρήσης βάσης12 11/16 "έως 10 7/16"
Πλάτος βάσης10 4 / 9 "
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Χωρητικότητα500 lbs.
ΧρώμαΚίτρινο
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
Βάθος22 4 / 5 "
Τύπος λαβήςΔιπλό
Ύψος66 3 / 8 "
ΠεριλαμβάνειRatchet Ιμάντες
Μήκος22 4 / 5 "
Τροχοί που κλειδώνουνΟχι
Μαρινίτης πάχους 11 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
υλικό Πάχος7 / 16 "
Μέγιστη. Eye Dia.2"
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη397, #5 Δεξαμενή
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο260, #Τ Μπουκάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός πλακών βάσης2
Αριθμός κυλίνδρων2
Αριθμός τροχών2
συνολικό ύψος66 3 / 8 "
Συνολικό μήκος22 4 / 5 "
συνολικό πλάτος34 1 / 2 "
Μήκος πλάκας14-5 / 16 ίντσες
Ύψος δίσκου εργαλείου3"
Μήκος δίσκου εργαλείων24 "
Πλάτος δίσκου εργαλείου5"
Ρουλεμάν τροχού5 / 8 "
Τροχός Dia.16 "
Διάμετρος τροχού16 "
Τύπος τροχούΓεμισμένο με αφρό, Σταθερό
Πλάτος τροχού2 1 / 2 "
Πλάτος34 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 86.4
Ύψος πλοίου (cm)168.59
Μήκος πλοίου (cm)57.94
Πλάτος πλοίου (cm)87.63
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜήκος πλάκας βάσηςΥλικό πλαισίωνΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
Φακός συγκόλλησης VESTIL CYL-2-FF με αφρό, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRR CYL-2-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 3 / 8 "Γεμισμένος με αφρό4"€1,496.17
VESTIL CYL-2-FF-G Γαλβανισμένο καρότσι με αφρό, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRT CYL-2-FF-G40 1 / 4 "19 1 / 2 "Γαλβανισμένο ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 3 / 8 "Γεμισμένος με αφρό4"€1,581.35
VESTIL CYL-2-FP-FF Foam Fire Proof Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα | AG7PRV CYL-2-FP-FF40 1 / 4 "19 1 / 2 "Ατσάλι66 3 / 8 "Αλυσίδα ασφαλείας34 3 / 8 "Γεμισμένος με αφρό4"€1,919.99
Φακός κυλίνδρου VESTIL CYL-E-FF, με γέμιση αφρού, Μέγεθος 58 ιντσών | AG7PTF CYL-E-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-57 "Ratchet Ιμάντες22 4 / 5 "Γεμισμένο με αφρό, Σταθερό2 1 / 2 "€808.90
VESTIL CYL-EH-FF Torch Cart Lift Eye, Foamed Filled, 66 Inch Μέγεθος | ΑΓ7ΠΘ CYL-EH-FF34 1 / 2 "14 5 / 16 "-66 3 / 8 "Ratchet Ιμάντες22 4 / 5 "Γεμισμένο με αφρό, Σταθερό2 1 / 2 "€950.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CYL-EH-FP-FF Μάτι ανύψωσης καροτσιού, πυράντοχο, μέγεθος 66.5 ιντσών
€1,425.90 /μονάδα