SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55527901 Μεταλλική επένδυση 12 AWG 2 με γείωση 250 πόδια | AF6VVZ 20KZ62

SOUTHWIRE COMPANY 55527901 Μεταλλική επένδυση 12 AWG 2 με έδαφος 250 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VVZ Μοντέλο: 55527901Cross Ref: 20KZ62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€525.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεταλλικό ντυμένο θωρακισμένο καλώδιο
Τύπος καλωδίουMC
Χρώμα μπουφάνΠράσινο
Υλικό μπουφάνΑλουμίνιο
Μέγιστη. Amps20
Ονομαστική εκτός Dia.0.447 "
Αριθμός αγωγών2 με έδαφος
Μήκος καρούλι250ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΣτερεά
Θερμ. Εκτίμηση-14 βαθμούς έως 90 βαθμούς C ξηρό
Τάση600V
Μέγεθος καλωδίου12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.555
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.31
Κωδικός ΕΣ8544493080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΤύπος καλωδίουΧρώμα μπουφάνΜέγιστη. AmpsΟνομαστική εκτός Dia.Αριθμός αγωγώνΑριθμός γραμμώνΜέγεθοςΤιμή
SOUTHWIRE COMPANY 55527201 Εύκαμπτο μεταλλικό καλώδιο, 14/2 AWG, 250 Ft | AC3QBA 2VGF3 5552720114 AWGMCapΑσημένιο150.4 "2 με Bare AL Ground--€416.50
SOUTHWIRE COMPANY 55527301 Ευέλικτο μεταλλικό καλώδιο 14/3 AWG 250 πόδια | AC3QBC 2VGF5 5552730114 AWGMCapΑσημένιο150.41 "3 με Bare AL Ground--€577.21
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55510301 Εύκαμπτο μεταλλικό καλώδιο 12/2 AWG 250 πόδια | AC3QBD 2VGF6 5551030112 AWGMCapΑσημένιο200.43 "2 με Bare AL Ground--€372.02
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55510401 Εύκαμπτο μεταλλικό καλώδιο 12/3 AWG 250 πόδια | AC3QBF 2VGF8 5551040112 AWGMCapΑσημένιο200.445 "3 με Bare AL Ground--€491.28
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55527501 Εύκαμπτο μεταλλικό καλώδιο 10/2 AWG 250 πόδια | AC3QBG 2VGF9 5552750110 AWGMCapΑσημένιο300.485 "2 με Bare AL Ground--€523.99
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55527701 Εύκαμπτο μεταλλικό καλώδιο 10/3 AWG 250 Feet | AC3QBH 2VGG1 5552770110 AWGMCapΑσημένιο300.565 "3 με Bare AL Ground--€702.88
SOUTHWIRE COMPANY 56038901 Μεταλλικό τεθωρακισμένο καλώδιο, 2 αγωγός, 14 Awg | CG6HKR 56038901-----2114 AWG-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55527901 Μεταλλική επένδυση 12 AWG 2 με έδαφος 250 πόδια
€525.68 /μονάδα