Μήκος βάσης: 14 1 / 3 " , Πλάτος χρήσης βάσης: 12 11/16 "έως 10 7/16" , Πλάτος βάσης: 10 4 / 9 " , Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία: Οχι , Χρώμα ντουλαπιού: Μπλε , Χωρητικότητα: 500 lbs. , Χρώμα: Κίτρινο , Συμβατό πάχος πιρουνιού: 2" , Συμβατό πλάτος περόνης: 7 1 / 2 " , Βάθος: 22 4 / 5 " , Fork Pocket Center: 31 7 / 8 " , Ύψος τσέπης πιρουνιού: 2 9 / 16 " , Πλάτος τσέπης πιρουνιού: 7 1 / 2 " , Τύπος λαβής: Διπλό , Τροχοί που κλειδώνουν: Οχι , Marinite 1 πάχος: 1 / 2 " , Μέγιστη. Διάμετρος κυλίνδρου: 12 " , Μέγιστη. Eye Dia.: 2" , Αριθμός πλακών βάσης: 2 , Μήκος ιμάντα καστάνιας: 37 " , Χρώμα κουτιού αποθήκευσης: Μπλε , Μήκος κουτιού αποθήκευσης: 7 1 / 8 " , Πλάτος κουτιού αποθήκευσης: 26 3 / 16 " , Μήκος δίσκου εργαλείων: 24 " , Χρήση με: Φορτηγό με περονοφόρα , Ρουλεμάν τροχού: 5 / 8 " , Διάμετρος τροχού: 16 "