Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U48210.019.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 1 1/2 Length, 50PK | AH3EKY 31JU15

GRAINGER U48210.019.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 1 1/2 Μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3EKY Μοντέλο: U48210.019.0150Cross Ref: 31JU15 / 127L61
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
€34.72 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
Μέγεθος οδηγού0.056 έως 0.067 "
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.334 έως 0.359 "
Ύψος κεφαλιού0.123 έως 0.137 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1.5 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)6.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U48210.019.0150 Βίδα μηχανής Στρογγυλή 10-24 X 1 1/2 Μήκος, 50 PK
€34.72 /πακέτο