Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER U30105.019.0350 Multi-Material Screw Flat #10 3-1/2 Inch, 200PK | AG2GJL 31JJ13

GRAINGER U30105.019.0350 Επίπεδη βίδα πολλαπλών υλικών #10 3-1/2 ιντσών, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2GJL Μοντέλο: U30105.019.0350Cross Ref: 31JJ13

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€54.76 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα πολλαπλών υλικών
Ο τύπος της μονάδαςΑστέρι
Μέγεθος οδηγούT20
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Τύπος νημάτωνΜερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1208
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)32.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.2
Κωδικός ΕΣ7318141060

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER U30105.019.0350 Επίπεδη βίδα πολλαπλών υλικών #10 3-1/2 ιντσών, 200PK
€54.76 /πακέτο