PRECISION BRAND Άρμπορ Σιμ 0.0050


Φίλτρα
Χρώμα: Μπλε , Θερμ. Εύρος: -90 σε βαθμούς 300 , Ιδιοσυγκρασία: Πλήρες σκληρό
ΣτυλΜοντέλοΑνοχή πάχουςΜέσα Dia.Μέσα Dia. ΑνοχήΥλικόΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣκληρότητα RockwellΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
44762
+/- 0.00025 "0.875 "+0.015 "Πολυεστέρας1.375 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€35.00
A
44818
+/- 0.00025 "1.375 "+0.015 "Πολυεστέρας1.875 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€35.60
B
44734
+/- 0.00025 "0.625 "+0.015 "Πολυεστέρας1"+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€35.00
A
44748
+/- 0.00025 "0.750 "+0.015 "Πολυεστέρας1.125 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€36.26
B
44776
+/- 0.00025 "1.000 "+0.015 "Πολυεστέρας1.5 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€35.66
B
44790
+/- 0.00025 "1.125 "+0.015 "Πολυεστέρας1.625 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€37.93
B
44860
+/- 0.00025 "2"+0.015 "Πολυεστέρας2.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€41.07
A
44846
+/- 0.00025 "1.75 "+0.015 "Πολυεστέρας2.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€40.81
B
44832
+/- 0.00025 "1.500 "+0.015 "Πολυεστέρας2.125 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€36.20
A
44720
+/- 0.00025 "0.500 "+0.015 "Πολυεστέρας0.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€35.02
B
44804
+/- 0.00025 "1.25 "+0.015 "Πολυεστέρας1.75 "+/- 0.005 "Δεν έχει αξιολογηθεί30,000 psi€35.20
C
25246
+/- 0.0005 "1.25 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.22
C
25166
+/- 0.0005 "0.750 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€16.13
C
25186
+/- 0.0005 "0.875 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.375 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.67
C
25266
+/- 0.0005 "1.375 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.875 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€21.01
C
25126
+/- 0.0005 "0.500 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα0.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€11.21
C
25106
+/- 0.0005 "0.375 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα0.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€13.43
C
25226
+/- 0.0005 "1.125 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.625 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€17.90
C
25146
+/- 0.0005 "0.625 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1"+/- 0.002 "B9080,000 psi€15.58
C
25306
+/- 0.0005 "1.75 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.75 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€25.58
C
25446
+/- 0.0005 "1.500 "+0.011 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.125 "+/- 0.002 "B9080,000 psi€20.11

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;