Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GRAINGER M39080.015.0020 Πείρο πείρου Χάλυβας 1.5 X 20Mm, 100PK | AH7WUA 38DT45

GRAINGER M39080.015.0020 Πείρο με καρφίτσα Steel 1.5 X 20Mm, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7WUA Μοντέλο: M39080.015.0020Cross Ref: 38DT45

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€30.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Ντία. ΑνοχήM6
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος20ft.
Ονομαστική διάμετρος1.5mm
Pin Dia.1.500mm
Σκληρότητα Rockwell60 +/- 2HRc
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0774
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)2.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER M39080.015.0020 Πείρο με καρφίτσα Steel 1.5 X 20Mm, 100PK
€30.04 /πακέτο