AUTOQUIP Τριπλός Τριπλός Τριπλός Ανελκυστήρας issαλιδιού Σειράς


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμας
A
S35-108-0015-Θ
1.548 "24 "36 sec.1500 lbs.72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-180-0003-Θ
1.587 "32 "-300 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-180-0017-Θ
1.587 "32 "-1700 λίβρες96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-120-0028-Θ
1.587 "32 "88 sec.2800 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-120-0014-Θ
1.587 "32 "44 sec.1400 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-072-0015-Θ
1.536 "24 "24 sec.1500 lbs.60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-072-0028-Θ
1.536 "24 "33 sec.2800 lbs.60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-108-0028-Θ
548 "24 "26 sec.2800 lbs.72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-174-0058-Θ
590 "32 "10 sec.5800 λίβρες100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-120-0040-Θ
590 "32 "72 sec.4000 lbs.100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-180-0024-Θ
590 "32 "-2400 lbs.100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-180-0010-Θ
590 "32 "-1000 lbs.100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-108-0048-Θ
548 "24 "38 sec.4800 lbs.72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-120-0055-Θ
590 "32 "72 sec.5500 lbs.100 "48 "90 "
RFQ
A
S35-072-0048-Θ
536 "24 "24 sec.4800 lbs.60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-144-0015-Θ
564 "24 "48 sec.1500 lbs.96 "36 "64 "
RFQ
A
S35-180-0036-Θ
587 "32 "-3600 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-174-0036-Θ
587 "32 "66 sec.3600 lbs.96 "48 "87 "
RFQ
A
S35-072-0066-Θ
536 "24 "33 sec.6600 lbs.60 "36 "36 "
RFQ
A
S35-144-0048-Θ
564 "24 "50 sec.4800 lbs.96 "36 "64 "
RFQ
A
S35-108-0066-Θ
548 "24 "51 sec.6600 lbs.72 "36 "48 "
RFQ
A
S35-144-0066-Θ
564 "24 "66 sec.6600 lbs.96 "36 "64 "
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;