Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-120-0040-TH, Πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, Ύψος 144 ίντσες, Χωρητικότητα 4000 λίβρες | CG6CHU

AUTOQUIP S35-120-0040-TH Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 144 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες

Στοιχείο: CG6CHU Μοντέλο: S35-120-0040-TH

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Μήκος βάσης90 "
Πλάτος βάσης32 "
Χωρητικότητα φορτίου4000 lbs.
Χαμηλό ύψος24 "
Μέγιστη. Μήκος πλατφόρμας100 "
Μέγιστη. Πλάτος πλατφόρμας48 "
Ελάχ. Μήκος πλατφόρμας90 "
Ελάχ. Πλάτος πλατφόρμας32 "
Κινητήρας HP5
Αριθμός κυλίνδρων4
Υψωμένο ύψος144 "
Χρόνος72 sec.
Διάρκεια ταξιδιού120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3960
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΧρόνοςΧωρητικότητα φορτίουΜέγιστη. Μήκος πλατφόρμαςΜέγιστη. Πλάτος πλατφόρμαςΕλάχ. Μήκος πλατφόρμαςΤιμή
AUTOQUIP S35-072-0015-TH Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 19.5-91.5 ίντσας | CG6CHH S35-072-0015-Θ1.536 "24 "24 sec.1500 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-072-0028-TH, Πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 19.5-91.5 ίντσας | CG6CHJ S35-072-0028-Θ1.536 "24 "33 sec.2800 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-072-0048-TH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 19.5-91.5 ίντσας | CG6CHK S35-072-0048-Θ536 "24 "24 sec.4800 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP S35-072-0066-TH Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 93 ιντσών, χωρητικότητα 6600 lbs | CG6CHL S35-072-0066-Θ536 "24 "33 sec.6600 lbs.60 "36 "36 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-108-0015-TH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 19.5-127.5 ιντσών | CG6CHM S35-108-0015-Θ1.548 "24 "36 sec.1500 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-108-0028-TH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 19.5-127.5 ιντσών | CG6CHN S35-108-0028-Θ548 "24 "26 sec.2800 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ
Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού AUTOQUIP S35-108-0048-TH, πλάτος πλατφόρμας 36 ιντσών, ύψος 19.5-127.5 ιντσών | CG6CHP S35-108-0048-Θ548 "24 "38 sec.4800 lbs.72 "36 "48 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AUTOQUIP S35-120-0040-TH Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, πλάτος πλατφόρμας 48 ιντσών, ύψος 144 ίντσες, χωρητικότητα 4000 λίβρες