APPROVED VENDOR Γάντζος παλτών και ενδυμάτων


Φίλτρα
Τύπος γάντζου: ΦΟΡΕΜΑΤΑ , Μέγεθος ανοίγματος: 2"
ΣτυλΜοντέλοΒάσηΧρώμαΒάθοςΣυνολικό μήκοςΠροβολήΧαρακτηριστικάΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4JH12
-Ασημένιο----1.12 "-€10.78
B
1ΗΗΛ3
-Χρυσό----1.12 "-€4.13
B
4JH09
-Ασημένιο---2 άγκιστρα1.12 "-€4.27
C
1ΗGL7
-Χρυσό1.625 "1.5 "--1.25 "-€7.17
D
1ΗGL1
-Χρυσό1.25 "---1 5 / 16 "-€5.17
B
4JH13
-Χρυσό---2 άγκιστρα1.12 "-€13.18
E
4JH10
-Χρυσό----1.12 "-€7.70
F
1ΧΝΕ1
-Χρυσό3 / 4 "2"-2 άγκιστρα3 / 4 "-€6.23
B
4JH11
-Χρυσό---2 άγκιστρα1.12 "-€10.89
G
1ΧΝΡ9
--1"4.875 "-2 άγκιστρα1"-€11.85
H
4JG64
------1.12 "-€3.15
I
1ΗΗΛ5
-Ασημένιο----1 5 / 16 "-€10.53
B
1ΗΗΛ1
---2.875 "-2 άγκιστρα1.12 "-€3.61
J
1ΗGL4
--1.625 "1.5 "--1.25 "-€4.31
K
1HFL7
--1.25 "1 5 / 64 "-2 άγκιστρα3"-€4.42
L
4JG66
---2.875 "-2 άγκιστρα1.12 "-€3.39
M
1XNG3
--1"4.875 "-2 άγκιστρα1"-€10.42
N
1RCH6
Πάνω από 1-1 / 2 "παχιά πόρταΆσπρο2"5"2-3/32Πάνω από την πόρτα2.5 "5 λίβρες€8.31
O
1RCF8
Πάνω από την πόρταΆσπρο1.25 "3 13 / 16 "1Πάνω από την πόρτα7 / 8 "3 λίβρες€2.93
P
1RCF2
Πάνω από την πόρτα-2.25 "6"-Πάνω από την πόρτα1 / 2 "5 λίβρες€11.73
Q
1HFL1
Πάνω από την πόρταΆσπρο2.25 "20 "-12 άκρα γάντζου, πάνω από την πόρτα20 "12 λίβρες€17.72
R
4CRW6
Πάνω από την πόρτα-1-4 / 5 "--Πάνω από την πόρτα-20 λίβρες€11.48

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;