Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 1XNE1 Γάντζος παλτών και ενδυμάτων 2 άκρες ορείχαλκος | AB4FNY

APPROVED VENDOR 1XNE1 Παλτό και γάντζος ρούχων 2 άκρες ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4FNY Μοντέλο: 1XNE1
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
€5.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος ντουλάπας
ΧρώμαΧρυσό
Βάθος3 / 4 "
φινίρισμαΟρείχαλκος
υλικούΠεριλαμβάνεται
Γάντζος Ύψος3-1 / 2 "
Τύπος γάντζουΡΟΥΧΑ
Υλικόψευδάργυρος
Συνολικό μήκος2"
Χαρακτηριστικά2 άγκιστρα
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302500000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΧρώμαΒάθοςΣυνολικό μήκοςΠροβολήΧαρακτηριστικάΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HFL1 Γάντζος παλτών και ενδυμάτων 12 άκρα μαύρο | AA9XGE 1HFL1Πάνω από την πόρταΆσπρο2.25 "20 "-12 άκρα γάντζου, πάνω από την πόρτα20 "12 λίβρες€14.37
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1HFL7 Γάντζος παλτό και ένδυμα 2 άκρες αλουμινίου | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 άγκιστρα3"-€3.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HGL1 Παλτό και γάντζος ένδυσης 2 άκρα ορείχαλκου | AA9XGN 1ΗGL1-Χρυσό1.25 "---1 5 / 16 "-€4.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HGL4 Παλτό και γάντζος γάντζου αλουμινίου | AA9XGQ 1ΗGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€4.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HGL7 Ορείχαλκος με γάντζο και ένδυμα | AA9XGU 1ΗGL7-Χρυσό1.625 "1.5 "--1.25 "-€6.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HHL1 Παλτό και γάντζος ενδυμάτων 2 άκρα αλουμίνιο | AA9XHB 1ΗΗΛ1---2.875 "-2 άγκιστρα1.12 "-€3.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HHL3 Παλτό και γάντζος ένδυσης 2 άκρα ορείχαλκου AA9XHC 1ΗΗΛ3-Χρυσό----1.12 "-€3.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1XNE1 Παλτό και γάντζος ρούχων 2 άκρες ορείχαλκος
€5.45 /μονάδα