Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RCF8 Παλτό και γάντζο γάντζου πάνω από την πόρτα | AB3BBX

APPROVED VENDOR 1RCF8 παλτό και γάντζος ενδυμάτων πάνω από την πόρτα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3BBX Μοντέλο: 1RCF8
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
€2.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντζος ντουλάπας
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος1.25 "
Πάχος στην πόρταΠόρτες 1-3 / 8 "Πάχος
Μάτι μέσα Dia.21 / 32 "
φινίρισμαΆσπρο
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Hook Eye μέσα στο H2"
Hook Eye μέσα στο W1 / 8 "
Γάντζος Ύψος2-13 / 16 "
Τύπος γάντζουΦΟΡΕΜΑΤΑ
Υλικόπλαστικός
ΒάσηΠάνω από την πόρτα
Συνολικό μήκος3 13 / 16 "
Προβολή1
ΧαρακτηριστικάΠάνω από την πόρτα
Πλάτος7 / 8 "
Όριο φόρτου εργασίας3 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ3924905650
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΧρώμαΒάθοςΣυνολικό μήκοςΠροβολήΧαρακτηριστικάΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HFL1 Γάντζος παλτών και ενδυμάτων 12 άκρα μαύρο | AA9XGE 1HFL1Πάνω από την πόρταΆσπρο2.25 "20 "-12 άκρα γάντζου, πάνω από την πόρτα20 "12 λίβρες€17.72
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟ VENDOR 1HFL7 Γάντζος παλτό και ένδυμα 2 άκρες αλουμινίου | AA9XGJ 1HFL7--1.25 "1 5 / 64 "-2 άγκιστρα3"-€4.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HGL1 Παλτό και γάντζος ένδυσης 2 άκρα ορείχαλκου | AA9XGN 1ΗGL1-Χρυσό1.25 "---1 5 / 16 "-€5.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HGL4 Παλτό και γάντζος γάντζου αλουμινίου | AA9XGQ 1ΗGL4--1.625 "1.5 "--1.25 "-€4.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HGL7 Ορείχαλκος με γάντζο και ένδυμα | AA9XGU 1ΗGL7-Χρυσό1.625 "1.5 "--1.25 "-€7.17
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HHL1 Παλτό και γάντζος ενδυμάτων 2 άκρα αλουμίνιο | AA9XHB 1ΗΗΛ1---2.875 "-2 άγκιστρα1.12 "-€3.61
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1HHL3 Παλτό και γάντζος ένδυσης 2 άκρα ορείχαλκου AA9XHC 1ΗΗΛ3-Χρυσό----1.12 "-€4.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCF8 παλτό και γάντζος ενδυμάτων πάνω από την πόρτα
€2.93 /μονάδα