VESTIL Μηχανές τεντώματος περιτυλίγματος με κινητήρα σειράς SWA


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 4000 lbs. , Core Dia.: 3" , Χρώμα καταστρώματος: Κίτρινο , Εύρος στροφών κατάστρωμα: 3 έως 12 σ.α.λ , Μήκος καλωδίου ποδοδιακόπτη: 96 " , Χρώμα πλαισίου: Μπλε , Περιλαμβάνει: Διαθέτει βύσμα NEMA 5-15 , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Core Dia.: 3" , Μέγιστη. Έξω Διά.: 11 " , Μέγιστη. RPM: 12 RPM , Μέγιστη. Πλάτος: 20 " , Min. Core Dia.: 3" , Min. Πλάτος: 10 " , Κινητήρας HP: 1 / 2 hp , Φάση: 1 , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 8 πόδια. , Τάση: 115V
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Load Dia.Διάμετρος πικάπΎψος πικάπΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SWA-48
48 "94.5 "Μηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€6,507.42
RFQ
B
SWA-48-PMO
48 "98.75 "Μηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€12,323.58
RFQ
C
SWA-50
50 "92.38 "Μηχανή Stretch Wrap χαμηλού προφίλ, ημιαυτόματη87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€6,381.40
RFQ
D
SWA-70
70 "92.38 "Μηχανή Stretch Wrap χαμηλού προφίλ, ημιαυτόματη107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€10,258.88
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;