VESTIL SWA-70 Ημιαυτόματη μηχανή περιτυλίγματος τεντώματος, μέγεθος 70 ιντσών | AG7ZUV

VESTIL SWA-70 Ημιαυτόματη Stretch Wrap Machine, Μέγεθος 70 ιντσών

Είδος: AG7ZUV Μοντέλο: SWA-70
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€10,258.88 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Stretch Wrap χαμηλού προφίλ, ημιαυτόματη
Χωρητικότητα4000 lbs.
Χρώμα κατάστρωμαΚίτρινο
Εύρος στροφών καταστρώματος3 έως 12 σ.α.λ
Μήκος καλωδίου ποδοδιακόπτη96 "
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος92.38 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΔιαθέτει βύσμα NEMA 5-15
Μήκος107.13 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Core Dia.3"
Μέγιστη. Υψος81.88 "
Μέγιστη. Load Dia.84 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.11 "
Μέγιστη. RPM12 RPM
Μέγιστη. Πλάτος20 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.3"
Ελάχ. RPM3 RPM
Ελάχ. Πλάτος10 "
Κινητήρες Amps6A
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Διάμετρος πικάπ70 "
Ύψος πικάπ2.18 "
Τάση115V
Βολτ / ΦάσηAC 115/1 AC
Πλάτος70 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 436.95
Ύψος πλοίου (cm)234.63
Μήκος πλοίου (cm)267.34
Πλάτος πλοίου (cm)177.8
Κωδικός ΕΣ8422409170
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Load Dia.Διάμετρος πικάπΎψος πικάπΤιμή
VESTIL SWA-48 Μηχανή περιτύλιξης ημι-stretch, διάμετρος 48 ιντσών. | AG7ZUE SWA-4848 "94.5 "Μηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€6,507.42
RFQ
Μηχάνημα περιτυλίγματος VESTIL SWA-48-PMO, με ηλεκτρικό ιστό, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZUF SWA-48-PMO48 "98.75 "Μηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€12,323.58
RFQ
VESTIL SWA-50 Ημιαυτόματη μηχανή τεντώματος περιτυλίγματος, μέγεθος 50 ιντσών | AG7ZUG SWA-5050 "92.38 "Μηχανή Stretch Wrap χαμηλού προφίλ, ημιαυτόματη87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€6,381.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SWA-70 Ημιαυτόματη Stretch Wrap Machine, Μέγεθος 70 ιντσών
€10,258.88 /μονάδα