Μηχάνημα περιτυλίγματος VESTIL SWA-48-PMO, με ηλεκτρικό ιστό, 4000 Lb. Χωρητικότητα | AG7ZUF

VESTIL Μηχανή περιτυλίγματος SWA-48-PMO, με ηλεκτρικό ιστό, 4000 Lb. Χωρητικότητα

Στοιχείο: AG7ZUF Μοντέλο: SWA-48-PMO
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€12,323.58 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ
Χωρητικότητα4000 lbs.
Πυρήνας Dia.3"
Χρώμα κατάστρωμαΚίτρινο
Εύρος στροφών καταστρώματος3 έως 12 σ.α.λ
Χρώμα πλαισίουΜπλε
Ύψος98.75 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
ΠεριλαμβάνειΔιαθέτει βύσμα NEMA 5-15
Μήκος83.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Core Dia.3"
Μέγιστη. Υψος80.31 "
Μέγιστη. Load Dia.62 "
Μέγιστη. Εκτός Dia.11 "
Μέγιστη. RPM12 RPM
Μέγιστη. Πλάτος20 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Core Dia.3"
Ελάχ. Υψος10 "
Ελάχ. RPM3 RPM
Ελάχ. Πλάτος10 "
Κινητήρες Amps6A
Κινητήρας HP1 / 2 hp
Φάση1
Μήκος καλωδίου ισχύος8 πόδια.
Διάμετρος πικάπ48 "
Ύψος πικάπ2.38 "
Τάση115V
Πλάτος48 "
Δουλεύει μεSWA-48

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 258.3
Ύψος πλοίου (cm)187.96
Μήκος πλοίου (cm)213.36
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ8422409170
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Load Dia.Διάμετρος πικάπΎψος πικάπΤιμή
VESTIL SWA-48 Μηχανή περιτύλιξης ημι-stretch, διάμετρος 48 ιντσών. | AG7ZUE SWA-4848 "94.5 "Μηχανή περιτυλίγματος χαμηλού προφίλ89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€6,507.42
RFQ
VESTIL SWA-50 Ημιαυτόματη μηχανή τεντώματος περιτυλίγματος, μέγεθος 50 ιντσών | AG7ZUG SWA-5050 "92.38 "Μηχανή Stretch Wrap χαμηλού προφίλ, ημιαυτόματη87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€6,381.40
RFQ
VESTIL SWA-70 Ημιαυτόματη μηχανή περιτυλίγματος τεντώματος, μέγεθος 70 ιντσών | AG7ZUV SWA-7070 "92.38 "Μηχανή Stretch Wrap χαμηλού προφίλ, ημιαυτόματη107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€10,258.88
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL Μηχανή περιτυλίγματος SWA-48-PMO, με ηλεκτρικό ιστό, 4000 Lb. Χωρητικότητα
€12,323.58 /μονάδα