Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VEE GEE 6603DS-13 Υδρόμετρο 0.600 / 1.000 | AG6NZP 36TY56

VEE GEE 6603DS-13 Υδρόμετρο 0.600/1.000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6NZP Μοντέλο: 6603DS-13Cross Ref: 36TY56

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€47.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδρόμετρο
Μήκος305mm
Σειρά0.600/1.000
ΚλίμακαΕΙΔΙΚΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΠΑΜ
Διαιρέσεις κλίμακας0.005/1.0
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 60 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ9025802000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΣειράΚλίμακαΔιαιρέσεις κλίμακαςΤιμή
VEE GEE 21000-250 Υδρόμετρο Βάζο 215mm Pk2 | AG6NYG 36TY41 21000-250Βάζο υδρομέτρου215mm---€20.97
VEE GEE 6602-4 Υδρόμετρο 0.820 / 0.890 | AG6NYN 36TY47 6602-4Υδρόμετρο330mm0.820/0.890Ειδική βαρύτητα0.0005€60.77
VEE GEE 6602-5 Υδρόμετρο 0.880 / 0.950 | AG6NYP 36TY48 6602-5Υδρόμετρο330mm0.880/0.950Ειδική βαρύτητα0.0005€60.77
VEE GEE 6602-6 Υδρόμετρο 0.940 / 1.010 | AG6NYQ 36TY49 6602-6Υδρόμετρο330mm0.940/1.010Ειδική βαρύτητα0.0005€60.77
VEE GEE 6602-7 Υδρόμετρο 1.000 / 1.070 | AG6NYR 36TY50 6602-7Υδρόμετρο330mm1.000/1.070Ειδική βαρύτητα0.0005€60.77
VEE GEE 6602-9 Υδρόμετρο 1.120 / 1.070 | AG6NYT 36TY51 6602-9Υδρόμετρο330mm1.120/1.190Ειδική βαρύτητα0.0005€60.77
VEE GEE 6602-10 Υδρόμετρο 1.180 / 1.250 | AG6NYU 36TY52 6602-10Υδρόμετρο330mm1.180/1.250Ειδική βαρύτητα0.0005€60.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VEE GEE 6603DS-13 Υδρόμετρο 0.600/1.000
€47.85 /μονάδα