ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS GT15 Φυγοκεντρική αντλία 1.5hp | AB2NYF 1N439

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 Φυγοκεντρική αντλία 1.5hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NYF Μοντέλο: GT15Σταυρός: 1N439

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,293.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές21.4/10.7
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head50 @ 92 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 ft.
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 8 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM νερού @ 2 Ft. του κεφαλιού140
Ύψος9.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1.5
Hz60
Υλικό πτερωτώνNoryl
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 2 "
Πίεση εισόδου25 PSI
Μήκος21 13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης125 psi
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι122 πόδια.
Μέγιστη. Πίεση53 PSI
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
ΚινητήραςODP
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύραςΚΟΡΥΦΉ
RPM3500
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικά, Buna
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός άξονας
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Απενεργοποιώ122 πόδια
Αναρρόφηση αναρρόφησης25 πόδια
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
ΧαρακτηριστικάΑυτοπροστασία
Τάση115/230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόCI, Noryl, Lexan, Carbon, Κεραμικό και Buna
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.0425
Ύψος πλοίου (cm)32
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)59.69
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 Φυγοκεντρική αντλία 1.5hp
€1,293.02 /μονάδα