GOULDS WATER TECHNOLOGY

Ιδρύθηκε το 1848, η Goulds Water Technology, μια υπο-μάρκα Xylem, κατασκευάζει αντλίες νερού για γεωργικές, οικοδομικές εργασίες, εμπορικές και ελαφριές βιομηχανικές εφαρμογές νερού και λυμάτων. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Γοβάκια

Motors

Υδραυλικά

Ασφάλεια

Μετάδοση Ισχύος

Αεριολογία

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

HVAC και Ψύξη

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Electrical

υλικού

Γοβάκια Φίλτρα

Φυγοκεντρικές αντλίεςΠροβολή όλων

  • Ενισχυτικές αντλίες και συστήματα

    Φυγοκεντρικές αντλίες ενός σταδίου που έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνουν υψηλότερους ρυθμούς ροής και να ξεπερνούν την υψηλή κεφαλή του συστήματος, αυξάνοντας την πίεση στα στροφεία. Διαθέτει πτερωτή από ανοξείδωτο ατσάλι 316L / Noryl / ανοξείδωτο ατσάλι και προσφέρεται σε διαφορετικές βαθμολογίες hp και ampere

  • Ανθεκτικές χημικές αντλίες
  • Αντλίες και συστήματα πολλαπλών σταδίων

    Σχεδιασμένο για να παρέχει απόδοση υψηλής πίεσης σε χαμηλή ροή υγρού που τα καθιστά ιδανικά για χρήση με συστήματα ενίσχυσης πίεσης και αντίστροφης όσμωσης. Διαθέστε ένα περίβλημα από χυτοσίδηρο / ανοξείδωτο ατσάλι / ορείχαλκο και διατίθεται σε ρυθμούς ροής έως 70 gpm (στα 40 psi)

  • Αντλίες πίεσης αυτοεγείωσης

    Χρησιμοποιήστε το μείγμα αέρα-νερού για να προ-ανεβάσετε την πτερωτή για βέλτιστη απόδοση της αντλίας. Διαθέστε έναν κινητήρα συνεχούς λειτουργίας και εύκολα προσβάσιμα βύσματα αποστράγγισης

  • Αντλίες αυτόματης προετοιμασίας

    Φυγοκεντρικές αντλίες σχεδιασμένες για τη δημιουργία κενού στη γραμμή αναρρόφησης για την άντληση υγρού μέσα στην αντλία. Διαθέτει πλαίσιο 184JM / 182JM και κινητήρα TEFC / ODP συνεχούς λειτουργίας και μπορεί να χειριστεί πιέσεις έως 71 psi

  • Αντλίες εκκένωσης Straight Center

    Φυγοκεντρικές αντλίες 60 hz με κινητήρα συνεχούς λειτουργίας και εύκολα προσβάσιμα βύσματα αποστράγγισης για χρήση σε υπηρεσίες κυκλοφορίας νερού, άρδευσης και ενίσχυσης. Συμπεριλάβετε τις κεντρικές συνδέσεις NPT (είσοδος & έξοδος) και διατίθενται σε διαφορετικούς ρυθμούς ροής

  • Ευθείες φυγόκεντρες αντλίες

    Φυγοκεντρικές αντλίες κλειστής ζεύξης που χρησιμοποιούνται για μεταφορά υγρών σε εργασίες άντλησης και ψεκασμού. Διαθέτουν ρουλεμάν με μανίκι / μανίκι για να φέρουν όλα τα ακτινικά ή αξονικά φορτία ώθησης και προσφέρονται σε παραλλαγές διαμέτρου 5, 6 και 8 ιντσών

Αντλίες λυμάτων και λυμάτωνΠροβολή όλων

  • Αντλίες εκροής

    Υποβρύχιες αντλίες που χρησιμοποιούνται σε σηπτικά συστήματα τύπου ανάχωμα, εκκένωση πλυσίματος ρούχων και φρεατίων ή γκρι νερού για την άντληση στερεού νερού. Προσφέρεται σε ονομαστική τάση έως 230 V και μέγιστη ταχύτητα κινητήρα 3450 rpm

  • Αντλίες μύλου

    Χρησιμοποιήθηκε για να αλέσει τα λύματα σε ένα λεπτό εναιώρημα και να το αντλήσει στο δημόσιο σύστημα αποχέτευσης. Διαθέτει αυτόματη θερμική προστασία, μπρούτζινο χαλκό / χυτοσίδηρο-πτερωτή και κινητήρα εκκίνησης πυκνωτή

  • Υποβρύχιες αντλίες αποχέτευσης

    Χρησιμοποιείται για την άντληση λυμάτων (στερεών και υγρών) από λεκάνες αποχέτευσης σε σηπτικές δεξαμενές και προσφέρει ανθεκτική, μη φραγμένη λειτουργία στροφείου σε οικιακές και εμπορικές υπηρεσίες. Διατίθεται σε διαφορετικές ικανότητες αντλίας & διαμορφώσεις αμπέρ

  • Υποβρύχιες αντλίες κάρτερ
  • Αξεσουάρ αντλίας κάρτερ

Σχετικά με την GOULDS WATER TECHNOLOGY

Ο εκτενής κατάλογος της Goulds Water Technology περιλαμβάνει πίεση αυτόματης πλήρωσης, υποβρύχια λύματα, ευθείες και ενισχυτικές αντλίες και αξεσουάρ. Της μάρκας υποβρύχιες αντλίες λυμάτων είναι ιδανικές για εφαρμογές σε δημοτικούς και υποδιοικητικούς σταθμούς ανελκυστήρων, υπηρεσίες βιομηχανικής αποστράγγισης, συστήματα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Μπορούν να χειριστούν στερεά απόβλητα έως και 3 ίντσες και διαθέτουν μια δυναμικά ισορροπημένη, μη βουλωμένη πτερωτή που μεταφέρει τα λύματα (υγρά και στερεά) από μια λεκάνη αποχέτευσης σε μια σηπτική δεξαμενή. Αυτές οι αντλίες έχουν σχεδιαστεί για συνεχή λειτουργία και περιλαμβάνουν έναν κινητήρα που ενεργοποιείται με πυκνωτή/γεμάτο με λάδι (μέγιστη ταχύτητα 3450 rpm) και άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα / καρβίδιο του πυριτίου με στεγανοποίηση για την αποφυγή διαρροής υγρού. Goulds Water Technology ενισχυτικές αντλίες πολλαπλών σταδίων παρέχουν απόδοση υψηλής πίεσης σε χαμηλή ροή υγρού και είναι ιδανικά για χρήση με συστήματα ενίσχυσης πίεσης και αντίστροφης όσμωσης. Διαθέτουν περίβλημα από χυτοσίδηρο / ανοξείδωτο χάλυβα / ορείχαλκο και είναι διαθέσιμα σε ρυθμούς ροής έως 70 GPM (στα 40 psi).

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Goulds Water Technology διασταυρώνουν μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Dayton & Little Giant. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies διαθέτει τις αντίστοιχες αντλίες τεχνολογίας νερού Goulds.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Goulds Water Technology κυμαίνονται από μικρά έως μεγάλα μεγέθη. Ενδέχεται να απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα αντικείμενα μπορεί να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, αυτά τα είδη παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

GT IRRI-GATOR

Αυτοί φυγοκεντρικές αντλίες χρησιμοποιήστε ένα μείγμα αέρα-νερού για την αυτόματη πλήρωση της πτερωτής για βέλτιστη απόδοση της αντλίας. Διαθέτουν κινητήρα συνεχούς λειτουργίας και εύκολα...Διαβάστε περισσότερα 

Δεξαμενές πίεσης HydroPro

Αυτές οι δεξαμενές έχουν διαφράγματα από βουτυλικό καουτσούκ που διαχωρίζουν τον αέρα και το νερό και επίσης διατηρούν το φορτίο αέρα. Ο αποτελεσματικός σχεδιασμός τους μειώνει τους κύκλους ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της αντλίας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής κινητήρα και διακόπτη και μείωση...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιες είναι οι εφαρμογές των προϊόντων Goulds Water Technology;

Τα προϊόντα τους χρησιμοποιούνται για παροχή νερού, ενίσχυση πίεσης, άρδευση, HVAC, λύματα, αφυδάτωση και διάφορες άλλες εφαρμογές.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των υποβρύχιων αντλιών και των αντλιών αεριωθουμένων του Goulds;

Υποβρύχιες αντλίες τοποθετούνται υποβρύχια, ενώ αντλίες jet τοποθετούνται πάνω από το έδαφος.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των φυγοκεντρικών αντλιών και των αντλιών θετικού εκτοπίσματος της μάρκας;

Οι φυγόκεντρες αντλίες χρησιμοποιούν μια περιστρεφόμενη πτερωτή για να δημιουργήσουν ροή, ενώ οι αντλίες θετικής μετατόπισης χρησιμοποιούν έναν παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο μηχανισμό για την κίνηση του υγρού. Οι φυγόκεντρες αντλίες είναι κατάλληλες για εφαρμογές υψηλής ροής και χαμηλής πίεσης, ενώ οι αντλίες θετικού εκτοπίσματος είναι κατάλληλες για εφαρμογές χαμηλής ροής και υψηλής πίεσης.

Πού είναι η έδρα της Goulds Water Technology;

Η μάρκα εδρεύει στο Seneca Falls, Νέα Υόρκη, ΗΠΑ.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά