GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία, συνεχής


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Ρουλεμάν: Μπάλα / μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Hz: 60 , Τύπος στροφείου: Κλειστό , είσοδος: 1-1 / 4 " , Πίεση εισόδου: 50 psi , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 1 / 16 " , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1 , στροφές κινητήρα: 3500 , Πρίζα: 1" , Εφαρμογή σφραγίδας: Νερό , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Τύπος: Εκκένωση Straight Center
ΣτυλΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1MS1E4C4
-15.2/7.632 @ 84 πόδια-41.5358.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,739.30
A
1MS1H4A4
-13.840 @ 144 πόδια---8.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€3,167.39
B
1ST1E4C4
-13.6 / 6.833 @ 82 πόδια-42358.625 "316 SS€2,174.21
B
1ST1F4B4
-18.4 / 9.235 @ 100 πόδια--468.625 "316 SS€2,495.55
B
1ST1G4A4
-20.8 / 10.437 @ 120 πόδια---8.625 "316 SS€2,759.44
A
1MS1F4B4
-14.4/8.735 @ 100 πόδια--46.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,999.37
C
1MC1G4A0
-10.040 @ 110 πόδια-605610.75 "Χυτοσίδηρος€1,877.95
C
1MC1C4E0
309.4/4.729 @ 52 πόδια20--10.75 "Χυτοσίδηρος€1,307.87
C
1MC1C5E0
302.7-2.6/1.329 @ 52 πόδια20--10.75 "Χυτοσίδηρος€1,338.86
C
1MC1C1E0
3010.2/5.129 @ 52 πόδια20--10.75 "Χυτοσίδηρος€1,093.80
A
1MS1C4E4
319.4/4.729 @ 44 πόδια2413-8.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,545.99
A
1MS1C5E4
312.7-2.6/1.329 @ 44 πόδια2413-8.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,607.46
B
1ST1C4E4
329.2 / 4.627 @ 48 πόδια2510248.625 "316 SS€2,035.01
B
1ST1C5E4
322.4-2.4 / 1.227 @ 48 πόδια2510-8.625 "316 SS€2,003.30
C
1MC1D4D0
3812.2/6.128 @ 55 πόδια3225128.63 "Χυτοσίδηρος€1,400.50
C
1MC1D5D0
382.7-2.6/1.329 @ 52 πόδια3225128.63 "Χυτοσίδηρος€1,356.55
A
1MS1D5D4
422.7-2.6/1.330 @ 70 πόδια362921.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,714.62
A
1MS1D4D4
4212.2/6.130 @ 70 πόδια362921.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,755.88
B
1ST1D4D4
4511.4 / 5.730 @ 60 πόδια3630248.625 "316 SS€2,173.97
B
1ST1D5D4
453.4-3.2 / 1.630 @ 60 πόδια3630248.625 "316 SS€2,143.25
C
1MC1E4C0
4815.2/7.633 @ 77 πόδια43374010.75 "Χυτοσίδηρος€1,420.44
C
1MC1F4B0
6014.4/8.737 @ 95 πόδια56514610.75 "Χυτοσίδηρος€1,554.66

Φυγοκεντρική αντλία, συνεχής

Οι φυγοκεντρικές αντλίες συνεχούς λειτουργίας Goulds διαθέτουν έναν πλήρως κλειστό, ψύξη με ανεμιστήρα και χρησιμοποιούνται συνήθως σε συνεχή κυκλοφορία νερού, σέρβις ενισχυτή, σύστημα ψεκασμού και εφαρμογές μεταφοράς υγρών. Αυτές οι αντλίες διατίθενται σε βαθμολογίες ισχύος που κυμαίνονται από 1 έως 3 ίππους με επιλογές σε περιβλήματα από χυτοσίδηρο και 316 ανοξείδωτα. Οι κλειστές φυγοκεντρικές αντλίες Goulds με πιστοποίηση UL και CE, χρησιμοποιούν καρβίδιο πυριτίου ή ελαστομερές Viton ως μηχανική σφράγιση για την παροχή λίπανσης σε διάφορα μέρη της αντλίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;