ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1ST1C4E4 Αντλία Straight Center Εκφόρτιση 1/2 Hp | AE9YVP 6NZL6

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1C4E4 Αντλία Straight Center Εκφόρτιση 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YVP Μοντέλο: 1ST1C4E4Cross Ref: 6NZL6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,035.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές9.2 / 4.6
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
ΡουλεμάνΜπάλα / μπάλα
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head27 @ 48 πόδια
Αποστραγγίστε το βύσμαΝαι
DutyΣυνεχής
κορνίζα56J
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού32
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού25
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού10
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού10
Ύψος8.625 "
Στέγαση Υλικό316 SS
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτών316 SS
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "
Μήκος15.375 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού1.0
Μέγιστη. Κεφάλι75 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 F
Μέγιστη. Πίεση125 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3500
Πλαίσιο NEMA / IEC56J
Outlet1"
Φάση1
Περιστροφή θύρας9
Υλικό βιδών316 SS
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΚαρβίδιο πυριτίου, Viton και ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός τύπου 21
Υλικό άξοναAISI 316 SS
Μέγεθος άξονα5/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΕκκένωση Straight Center
Τάση115/230
Υλικό Volute316 SS
Υγρό υλικόANSI 316L SS
Πλάτος8.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.73
Ύψος πλοίου (cm)40.89
Μήκος πλοίου (cm)56.9
Πλάτος πλοίου (cm)36.32
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MC1G4A0 Αντλία 2hp 1ph 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 πόδια-605610.75 "Χυτοσίδηρος€1,877.95
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1C5E4 Φυγοκεντρική αντλία 1 / 2hp | AD9QEK 4UB54 1MS1C5E4312.7-2.6/1.329 @ 44 πόδια2413-8.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,607.46
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MS1C4E4 Φυγοκεντρική αντλία 1 / 2hp | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 πόδια2413-8.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,545.99
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1D5D4 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 πόδια362921.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,714.62
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Φυγοκεντρική Αντλία, 3/4 hp, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 πόδια362921.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,755.88
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1E4C4 Φυγοκεντρική αντλία 1 Hp | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 πόδια-41.5358.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,739.30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1F4B4 Αντλία φυγοκεντρική 1.5hp | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 πόδια--46.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,999.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1ST1C4E4 Αντλία Straight Center Εκφόρτιση 1/2 Hp
€2,035.01 /μονάδα