DAYTON 1NO Διακόπτης επιλογής χωρίς φωτισμό


Οι μη φωτιζόμενοι διακόπτες επιλογής Dayton 1NO μπορούν να περιστραφούν δεξιά, αριστερά ή στο κέντρο για να ανοίξουν ή να κλείσουν οι ηλεκτρικές επαφές. Αυτές οι μονάδες ελέγχουν συσκευές καθώς και εναλλαγή μεταξύ τουλάχιστον δύο ή περισσότερων κυκλωμάτων. Είναι ιδανικά για συστήματα μεταφοράς, αυτοματοποιημένο εξοπλισμό ή γραμμή παραγωγής...μικρό. Αυτοί οι διακόπτες επιλογής παρέχουν ένα αξιόπιστο μέσο χειροκίνητης εκκίνησης ή αλλαγής διαδικασιών.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρώμα στεφάνης: Ασημένιο , Χρώμα: Μαύρη
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΕνέργειεςΒασικό υλικόΤύπος χειριστήBezelΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΕκτίμηση IPΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30G259
22mmΣυντηρείται / ΣτιγμιαίαΜέταλλοΚλειδωμένοChrome1NO10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC65€24.33
B
30G265
22mmσυντηρείταιΜέταλλοΜοχλόςChromeΟΧΙ10A @ 600V AC, 2.5A @ 600DCIP 65€52.24
C
30G267
22mmΣυντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΕκτεταμένος μοχλόςChrome1NO10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC65€52.16
D
30G264
22mmΣυντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΜοχλόςπλαστικός1NO10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC65€15.50
E
30G266
22mmΣυντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΕκτεταμένος μοχλόςπλαστικός1NO10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC65€52.24
F
30G269
22mmΣυντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΚλειδωμένοChrome1NO10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC65€24.33
G
30G270
22mmΣυντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΚλειδωμένοπλαστικός1NO10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC65€14.24
H
30G271
22mmΣυντηρείται / ΣυντηρείταιΜέταλλοΚλειδωμένοChrome1NO10Α @ 600VAC, 2.5Α @ 600VDC65€24.33
I
31ΧΗ91
30mmΣυντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΜοχλός-2NO / 2NC10Α @ 600 VAC65€181.91
J
31ΧΗ92
30mmΣυντηρείται / Συντηρείται / ΣυντηρείταιπλαστικόςΜοχλός-1NO / 1NC10Α @ 600 VAC65€139.52

Μηχανισμός εργασίας

  • Ένας διακόπτης επιλογής λειτουργεί με μηχανισμό παραμονής, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν μεταξύ δύο θέσεων.
  • Οι ηλεκτρικές επαφές μέσα στο διακόπτη πραγματοποιούν ή διακόπτουν συνδέσεις καθώς μετακινείται ο διακόπτης.
  • Αυτός ο σχεδιασμός εξασφαλίζει αξιόπιστη ηλεκτρική απόδοση, ακόμη και σε καθαρά περιβάλλοντα, καθιστώντας τον κατάλληλο για τον έλεγχο διαφόρων μηχανημάτων και διαδικασιών.

Χαρακτηριστικά

  • Οι μη φωτιζόμενοι διακόπτες επιλογής Dayton 1NO έχουν λειτουργία συντήρησης / συντήρησης, επιτρέποντας στους χειριστές να επιλέγουν και να διατηρούν εύκολα μια συγκεκριμένη επιλογή ελέγχου.
  • Διαθέτουν έναν εκτεταμένο τύπο χειριστή, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την ευκολία χρήσης για χειριστές που αλληλεπιδρούν με το διακόπτη.
  • Αυτοί οι μη φωτιζόμενοι διακόπτες επιλογής προσφέρουν στεφάνη από χυτό αλουμίνιο σε ασημί χρώμα, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και επαγγελματική αισθητική σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
  • Είναι εξοπλισμένα με NEMA Rating 1, 2, 3, 4 και 4X, καθιστώντας τα κατάλληλα για εφαρμογές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με ποικίλους βαθμούς προστασίας του περιβάλλοντος.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι εύκολο να συντηρηθούν οι μη φωτιζόμενοι διακόπτες επιλογής;

Ναι, οι μη φωτιζόμενοι διακόπτες επιλογής Dayton είναι γενικά εύκολοι στη συντήρηση. Απαιτούν μόνο περιοδικό καθαρισμό και επιθεώρηση για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία τους.

Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον μη φωτιζόμενο διακόπτη επιλογής;

Η εγκατάσταση συνήθως περιλαμβάνει τη στερέωση του διακόπτη σε έναν πίνακα ελέγχου χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο υλικό στερέωσης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;