ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1C5E4 Φυγοκεντρική αντλία 1 / 2hp | AD9QEK 4UB54

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 1MS1C5E4 1 / 2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QEK Μοντέλο: 1MS1C5E4Cross Ref: 4UB54

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,607.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές2.7-2.6/1.3
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head29 @ 44 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head16-39 GPM @ 67-38 Ft
Αποστραγγίστε το βύσμα3 / 8 "
DutyΣυνεχής
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού37
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού31
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού24
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού13
Ύψος8.63 "
Στέγαση ΥλικόANSI 316L ανοξείδωτο
HP1/2
Hz60
Υλικό πτερωτών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου50 psi
Μήκος13.96 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά1 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. Κεφάλι62 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 F
Μέγιστη. Πίεση75 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
ΚινητήραςTEFC
Στροφές κινητήρα3500
Πλαίσιο NEMA / IEC48
Outlet1"
Φάση3
Περιστροφή θύραςΚΟΡΥΦΉ
Υλικό βιδών316L
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΠροαιρετικά, Carbon / Silicone-Carbide Faces, Viton Elastomer και SS Parts
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 6
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξονα300 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος άξονα5/8 ίντσες
ΧαρακτηριστικάΕκκένωση Straight Center
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteANSI 316L ανοξείδωτο
Υγρό υλικόANSI 316L SS, Carbon, Silicon Carbide, Viton
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.0725
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)52.83
Πλάτος πλοίου (cm)30.99
Κωδικός ΕΣ8413702005
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MC1G4A0 Αντλία 2hp 1ph 115 / 230v 1 1/4 x 1 Tefc | AC8LRJ 3CCT3 1MC1G4A0-10.040 @ 110 πόδια-605610.75 "Χυτοσίδηρος€1,877.95
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1MS1C4E4 Φυγοκεντρική αντλία 1 / 2hp | AD9QEM 4UB56 1MS1C4E4319.4/4.729 @ 44 πόδια2413-8.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,545.99
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1D5D4 Φυγοκεντρική αντλία 3 / 4hp | AD9QEP 4UB58 1MS1D5D4422.7-2.6/1.330 @ 70 πόδια362921.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,714.62
GOULDS WATER TECHNOLOGY 1MS1D4D4 Φυγοκεντρική Αντλία, 3/4 hp, 12.2/6.1 A | AD9QER 4UB60 1MS1D4D44212.2/6.130 @ 70 πόδια362921.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,755.88
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1E4C4 Φυγοκεντρική αντλία 1 Hp | AD9QEV 4UB64 1MS1E4C4-15.2/7.632 @ 84 πόδια-41.5358.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,739.30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1F4B4 Αντλία φυγοκεντρική 1.5hp | AD9QEZ 4UB68 1MS1F4B4-14.4/8.735 @ 100 πόδια--46.58.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€1,999.37
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 1MS1H4A4 Φυγοκεντρική αντλία 3 Hp | AD9QFA 4UB72 1MS1H4A4-13.840 @ 144 πόδια---8.63 "ANSI 316L ανοξείδωτο€3,167.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 1MS1C5E4 1 / 2hp
€1,607.46 /μονάδα