GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1L4E0 Αντλία Φυγοκεντρικό Χυτοσίδηρο 10hp 3 Inch x 2 1/2 In | AC8LTD 3CCV3

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1L4E0 Αντλία Φυγοκεντρικός Χυτοσίδηρος 10hp 3 ίντσες x 2 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LTD Μοντέλο: 4BF1L4E0Cross Ref: 3CCV3

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,053.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές46.0
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head210 @ 110 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head230-280 GPM 95-105 Ft.
Αποστραγγίστε το βύσμαΌλη η θέση
DutyΣυνεχής
κορνίζα215JM
GPM νερού @ 100 Ft. του κεφαλιού265
GPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιού290
GPM νερού @ 90 Ft. του κεφαλιού280
Ύψος11.25 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP10
Hz60
Πτερωτή Dia.5-11 / 16 ίντσες
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Είσοδος3"
Πίεση εισόδου100 PSI
Μήκος21.75 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης175 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά7 / 16 "
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού40 SSU
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής270 @ 95 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι130 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 F
Μέγιστη. Πίεση58 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής50 @ 125 πόδια
ΚινητήραςODP
Στροφές κινητήρα3500
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Πλαίσιο NEMA / IEC215JM
Outlet2-1 / 2 "
Φάση1
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΝερό
Υλικό σφραγίδαςΜηχανικός άξονας, με ανοξείδωτο ατσάλι, Buna N άνθρακα / κεραμικά μέρη
Τύπος σφραγίδας10K13
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΧαρακτηριστικάΚλείσιμο Συζευγμένο
Τάση230
Υλικό VoluteΜαντεμένια
Υγρό υλικόΧυτοσίδηρος, Μπρούντζος, SS, Buna N, Carbon, Κεραμικό
Πλάτος13.187 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 94.95
Ύψος πλοίου (cm)59.69
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)54.1
Κωδικός ΕΣ8413702090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοGPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιούΕνισχυτέςΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadGPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 4BF1K1F0 Φυγοκεντρική αντλία 7.5hp | AB2NYL 1N479 4BF1K1F030042.0195 @ 103 πόδια28226023411.25 "Χυτοσίδηρος€4,987.55
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 4BF1J1H0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYM 1N481 4BF1J1H021227.4-27150 @ 78 πόδια1851608810.5 "Χυτοσίδηρος€4,297.49
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 3BF1J1A0 Φυγοκεντρική αντλία 5 Hp | AB2NYQ 1N494 3BF1J1A0-27.4-27125 @ 115 πόδια-1771709"Χυτοσίδηρος€4,273.11
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΧΩΝ 3BF1H1AOH Φυγοκεντρική αντλία 3 Hp | AB2NYR 1N497 3BF1H1AOH12828 / 14.7-1487 @ 104 πόδια1221151079"Χυτοσίδηρος€3,622.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF12034 Αντλία Φυγοκεντρική 2 Hp | AB2NZD 1N511 2ΒF12034-6.8-6.4/3.275 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,918.38
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 2BF12012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZE 1N512 2ΒF12012-26.0 / 13.8-1375 @ 85 πόδια10496849"Χυτοσίδηρος€1,913.90
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ GOULDS 1BF22012 Φυγοκεντρική αντλία 2 Hp | AB2NZT 1N526 1ΒF220125622.8 / 11.7-11.437 @ 95 πόδια5349459"Χυτοσίδηρος€2,142.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1L4E0 Αντλία Φυγοκεντρικός Χυτοσίδηρος 10hp 3 ίντσες x 2 1/2 In
€6,053.74 /μονάδα